カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • EBM PAPST(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • RS PRO(4)
  • SHINANO(信濃機販)(8)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(26)
  • エレコム(4)
  • オリエンタルモーター(19)
  • サンワサプライ(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 大阪魂(20)
  • 山洋電気(9)
  • 日本ニューマチック工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 2800」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • エアドリル TRUSCO

    エアドリル

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    仕様正逆回転切替:有りトラスコ品番116-3176全長(mm)181質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付ボルト(スチール) 黒染 ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1缶(650本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1缶(350本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応