絞り込み
サイズ
- 3L(1)
- L(1)
- LL(1)
- M(1)
- S(1)
色
ブルー(1)
ホワイト(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(2)
- 旭・デュポン(4)
- アゼアス(2)
- 日本製紙クレシア(1)
- TORAY(東レ)(1)
- メディアカバーマーケット(4)
- brother(ブラザー)(3)
- スリーピース(3)
- ダイヘン(2)
- タカチ電機工業(2)
- 山洋電気(2)
- イシハシ精工(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- KTC(1)
- スイデン(1)
- 3M(1)
- タンガロイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3m 4520」の検索結果
特価

不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー
TRUSCO(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1着ほか当日出荷前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881缶(620本)当日出荷から3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。トラスコ品番217-8364接続口径Rc1/4全長(mm)114質量(kg)0.4使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)25使用流体空気最大空気処理流量(m3/min)0.41アズワン品番64-8732-18