カテゴリ
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- SUS(エスユーエス)(7)
- 旭・デュポン(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- アゼアス(4)
- NMB(ミネベア)(2)
- イスカル(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- グーリング(1)
- ホンダ(1)
- マキタ(1)
- 理研オプテック(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 東洋技研(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- Igus(イグス)(1)
- DIALIGHT(1)
- PROST's(1)
「3m 4565」の検索結果

中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。高さ(mm)1211タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質(本体)スチール(粉体塗装)外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25