カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(25)
  • RS PRO(18)
  • EBM PAPST(16)
  • ホンダ(14)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • SIEMENS(10)
  • 常磐精工(8)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • スイデン(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • アルインコ(2)
  • 空研(2)
  • 日東エルマテリアル(2)
  • トヨタ(2)
  • ニッサン(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 764」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインテープ 屋内用 TRUSCO

    ラインテープ 屋内用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
  • 吸水スポンジ TRUSCO

    吸水スポンジ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
    用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50色イエロー使用温度範囲(℃)-20~70
  • 発泡ポリエチレンシート ハード TRUSCO

    発泡ポリエチレンシート ハード

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
  • 変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO

    変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
    用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200出力電圧(V)100・115容量(kVA)3タイプ降圧・昇圧兼用電流(A)30トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー30A
  • 波状加工スポンジシート (ハードタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ハードタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
  • 波状加工スポンジシート (ソフトタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
  • 発泡ポリエチレンシート ソフト TRUSCO

    発泡ポリエチレンシート ソフト

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
  • シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCO

    シムボックステープ(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
    用途すき間調整などに材質ステンレス(SUS304)テープ長さ(m)1
  • 3WAY自立ツールケース KIRITS(工具立て・腰袋・ツールバッグ) TRUSCO

    3WAY自立ツールケース KIRITS(工具立て・腰袋・ツールバッグ)

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ツールバッグ・工具立て・腰袋の3パターンの使い方ができるツールケースです。 腰袋として使用の際は、外側にも工具が吊れます。 作業用途に合わせて工具の置き方を自由に選べる新感覚のツールバッグです。
    材質10号防水加工帆布
  • テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付 TRUSCO

    テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付

    TRUSCO
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    15日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
    用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)色オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
3m 79h特集