カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ELPA(11)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- RS PRO(5)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- TELEMECANIQUE SENSORS(9)
- アメリカン電機(28)
- エスコ(8)
- オーム電機(5)
- サトーパーツ(16)
- サンワサプライ(7)
- ハタヤリミテッド(13)
- 三菱電機(10)
- 富士電機(9)
- 日動工業(8)
- 明工社(75)
- 泰和電器(19)
- 神保電器(5)
- ブランドをもっと見る
「3p 20a 250v」の検索結果

ゴムプラグ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。種類プラグ防水×
防水コネクタボディー
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。仕様防水/○
引掛プラグ
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。種類プラグ
防水プラグ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。仕様防水/○
引掛コネクタボディー
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
露出コンセント
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷汎用的な露出コンセントです。用途設備工事用。トラスコ品番257-2525長さ(mm)70幅(mm)70厚さ(mm)33色黒種類露出極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1定格電流(A)20