カテゴリ
- 制御機器(136)
- 電気材料(52)
- フォークリフト・産機・建機用品(33)
- パソコン/周辺機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 電動工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(3)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(38)
- 明工社(38)
- アメリカン電機(34)
- 三菱電機(30)
- 泰和電器(29)
- 富士電機(9)
- エスコ(7)
- omron(オムロン)(7)
- サンワサプライ(5)
- 日東工業(5)
- TRUSCO(4)
- ヤマト科学(4)
- ハタヤリミテッド(3)
- 河村電器産業(3)
- KSフィルター(3)
- Showa(3)
- アズワン(2)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- 東芝(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3p 30a 250v」の検索結果

3P 30A 防水プラグ
明工社(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)69寸法B(mm)100寸法C(Φmm)14.5~16寸法D(mm)30寸法E(mm)33適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形色黒寸法A(mm)208.5適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5
3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠)
明工社¥2,998税込¥3,2981個当日出荷種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形色黒寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)18
3P30Aゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷種別キャップ形状平刃色ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
接地3P角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ色ブラックコンセント個数1
接地3P30A防水プラグ
明工社(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V仕様防水/○質量(g)235適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0トラスコ品番328-1493RoHS指令(10物質対応)対応
引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ色黒
接地3P30A 防水コネクターボデー
明工社¥4,598税込¥5,0581個当日出荷種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vトラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438RoHS指令(10物質対応)対応
250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P)
エスコ¥3,698税込¥4,068特価1個当日出荷種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-135
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BJ-11
3P 30A ゴムプラグ
明工社(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)67寸法B(mm)79寸法C(Φmm)15~17.5適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A ゴムプラグ
明工社(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A コンセント
明工社¥2,998税込¥3,2981個当日出荷極数接地3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 引掛プラグ (L15-30P準拠)
明工社¥2,798税込¥3,0781個当日出荷種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
3P30A引掛露出コンセント
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等)
明工社¥7,398税込¥8,1381個当日出荷種類セット品形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
機器用3P30A引掛コン クロ
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
3P 30A コンセント
明工社¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷極数3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ平刃形 接地3P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V適合コードコネクタボディR344
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形色黒寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
接地3P 30A 引掛コンセント (L15-30R 準拠)
明工社¥3,298税込¥3,6281個当日出荷極数接地3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A 防水コネクターボデー (MC2623と同等)
明工社¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
3P30A引掛防雨コンセント
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷種別コンセント形状引掛種類引掛防雨コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
引掛ゴムプラグ接地3P
明工社(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5トラスコ品番735-9535RoHS指令(10物質対応)対応
引掛ゴムプラグ 接地3P
明工社¥4,298税込¥4,7281個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形仕様防水質量(g)230寸法A(Φmm)66.5寸法B(mm)103.5寸法C(Φmm)16.5~18.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5トラスコ品番381-6907適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形色黒寸法A(mm)118.5寸法B(Φmm)74.5寸法C(Φmm)18
接地3P 30A 引掛埋込コンセント(白)( L15-30R 準拠)
明工社¥2,598税込¥2,8581個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
接地3P 30A 埋込コンセント(黒)
明工社¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷極数接地3P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ
パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から41日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠)
明工社¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5