カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(264)
  • SMC(81)
  • brembo(29)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(25)
  • 長野計器(23)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • エスコ(17)
  • Vance&Hines(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • AFAM(アファム)(12)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
  • KTC(9)
  • FPC(9)
  • NAKATAKI(8)
  • 京セラ(7)
  • KITACO(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s-17」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCOTLA型 軽中量棚 開放型 150kgタイプ 高さ2400mm 単体型TRUSCO
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト高さ(mm)2402タイプ単体組立時間2人 / 20分棚段数(段)7均等積載量(kg/段)150グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)30
絶縁ソケット(6角) 差込角9.5 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角9.5TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46仕上クロムメッキ
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTRUSCO(20件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
6角ソケット  スタンダードタイプ TRUSCO6角ソケット スタンダードタイプTRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5穴角6角
ソケットセット 6角・ホルダー付 TRUSCOソケットセット 6角・ホルダー付TRUSCO
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から翌々日出荷
高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。 クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。
材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
二輪車用メンテナンス工具セット TRUSCO二輪車用メンテナンス工具セットTRUSCO
17,980税込19,778
1セット(21個)
当日出荷
幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。
付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRM-200、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BKトラスコ品番363-8321セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35)、マグネットホルダー(差込角:6.35)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ(200mm)、T形スライドハンドル(差込角:9.5)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角:9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ(170mm)、万能ラジオペンチ(150mm)、ツールロールセット商品数21ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355