カテゴリ

  • 物流用品(87)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 作業工具(43)
  • 保管用品(36)
  • 建築金物(19)
  • 切削工具(19)
  • 機構部品(11)
  • 研磨材(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 電気材料(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 手袋(7)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 厨房用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全標識(3)
  • 安全保護具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車部品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(48)
  • BIGM(丸山製作所)(4,075)
  • CKD(253)
  • IDEC(和泉電気)(390)
  • KITO(キトー)(1,955)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(243)
  • NAKANO(1,099)
  • omron(オムロン)(587)
  • Panasonic(パナソニック)(285)
  • PISCO(ピスコ)(390)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(489)
  • エスコ(315)
  • コガネイ(862)
  • サンエス(580)
  • メディアカバーマーケット(425)
  • 三菱マテリアル(224)
  • 三菱電機(275)
  • 大阪サニタリー(222)
  • 大阪魂(1,329)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
347件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO

    電動ドライバー用ソケットビット(S)

    TRUSCO(27件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCO
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    レッド

    プロテクターツールケース(樹脂製)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
    用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
  • ジョイント金具19型フラット TRUSCO

    ジョイント金具19型フラット

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
  • ジョイント金具24型Lステンレス TRUSCO

    ジョイント金具24型Lステンレス

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
  • 六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチセット(インチタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(13本)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格インチ
  • トラックシート補修粘着テープ TRUSCO

    トラックシート補修粘着テープ

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(3枚)
    当日出荷
    トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
    用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)平型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
  • ジョイント金具25型L TRUSCO

    ジョイント金具25型L

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具穴径(Φmm)8幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
  • ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(インチタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(13本)
    当日出荷
    ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • インパクト用ユニバーサルジョイントショートタイプ TRUSCO

    インパクト用ユニバーサルジョイントショートタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    約30°の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
    材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
  • ジョイント金具25型フラット TRUSCO

    ジョイント金具25型フラット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
  • ジョイント金具19型Uステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Uステンレス

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
  • ジョイント金具19型Lステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Lステンレス

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途運結金具。自動車部品取付金具。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
  • ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(70個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • ジョイント金具45型L TRUSCO

    ジョイント金具45型L

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
    用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)45穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×15
  • ブロックハンガー用スパイク TRUSCO

    ブロックハンガー用スパイク

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1組(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番287-9018適合機種10TH-03材質ダクタイル鋳鉄質量(kg)3.4摘要10TH-03用、Φ48.6mmのみ
  • A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ TRUSCO

    A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ

    TRUSCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(10本)
    当日出荷
    先のブラシ部分のみです。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)60×21ヘッド形状A型・I型用適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
  • ジョイント金具19型Zステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Zステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
  • U型フック(ステンレス) TRUSCO

    U型フック(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)サイズA4×25材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ソフトミラー厚さ(mm)4表面仕上げ鏡面
  • メッシュラック用メッシュ棚板 TRUSCO

    メッシュラック用メッシュ棚板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷
    付属品ABS樹脂製スリーブ4組材質スチール色シルバー高さ(mm)40均等積載量(kg/段)250
  • ミニマムローラー スポンジ TRUSCO

    ミニマムローラー スポンジ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
    用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ウレタン芯径(mm)3適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ7 0215
  • ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCO

    ソケットレンチセット (差込角12.7mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
  • スプリング式ウレタンコイルホース TRUSCO

    スプリング式ウレタンコイルホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。
    内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8樹脂寸法(mm)内径5・外径8外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)40使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン樹脂色クリアオレンジ流体圧縮空気使用温度範囲-40~+80℃ホース取付口G1/4最小曲半径23mm
  • ソフトラック 3段 TRUSCO
    ブラック
    ホワイト

    ソフトラック 3段

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。
    高さ(mm)740材質(本体)スチール奥行(mm)408耐荷重(kg/段)50材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%)総耐荷重(kg)100均等耐荷重(kg/段)50
  • ステップブロック(2個1組) TRUSCO

    ステップブロック(2個1組)

    TRUSCO
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1組(2個)
    当日出荷
    斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。
    用途クランプの高さ調整に。材質/仕上スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(吸上式)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
    用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
  • スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO

    スウィングカプラ(オートロック付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
    使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • ジョイント金具19型Jステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Jステンレス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
  • プロテクターツールケース TRUSCO
    ブラック
    オレンジ
    グリーン
    レッド

    プロテクターツールケース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
    セット内容緩衝ウレタン
  • ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ TRUSCO

    ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ

    TRUSCO
    ¥259税込¥285
    1双
    当日出荷
    手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1.3色グリーン/グレー入数(双)1機能耐油、耐久性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
  • ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • ダイヤモンドバー 8本組セット TRUSCO

    ダイヤモンドバー 8本組セット

    TRUSCO
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(8本組)
    当日出荷
    超硬合金等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
    仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-1119セット内容T3-101M×3本T3-146M×2本T3-122M×1本T3-140M×1本T3-530M×1本軸径(Φmm)3質量(g)51.2
  • ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    ラチェット機構あり
  • ジョイント金具19型Cステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Cステンレス

    TRUSCO
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5寸法L2(mm)13.5寸法W(mm)19板厚(mm)2.0
  • 天然ゴム背抜き手袋 TRUSCO

    天然ゴム背抜き手袋

    TRUSCO
    ¥259税込¥285
    1双
    当日出荷
    手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
    用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど材質繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1.3色ブルー/グレー入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13