カテゴリ

  • 物流用品(64)
  • 切削工具(47)
  • 機構部品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 作業工具(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 保管用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 厨房用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 研磨材(9)
  • 測定用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 安全保護具(6)
  • 手袋(4)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(64)
  • 大阪魂(1,363)
  • BIGM(丸山製作所)(1,345)
  • ホンダ(651)
  • CKD(627)
  • エスコ(371)
  • コガネイ(352)
  • KITO(キトー)(341)
  • 清水製作所[継手](291)
  • サンドビック(286)
  • メディアカバーマーケット(232)
  • オカムラ(岡村製作所)(193)
  • イスカル(188)
  • omron(オムロン)(171)
  • サンワサプライ(166)
  • SHIMANO(シマノ)(163)
  • 日東工器(147)
  • IDEC(和泉電気)(134)
  • 京セラ(132)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3t」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズコンテナ TRUSCO

    Fシリーズコンテナ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
    コンテナ種類ベタ目
  • スケルトンカラーコンテナ スケルコン TRUSCO

    スケルトンカラーコンテナ スケルコン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・幅(mm)361外寸法・奥行(mm)272コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ) TRUSCO

    ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
    用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
  • 数字ステッカー 透明 TRUSCO

    数字ステッカー 透明

    TRUSCO(12件のレビュー)
    209税込230
    1セット(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
    仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)透明取付方式ステッカー
  • 鉄製タップハンドル TRUSCO

    鉄製タップハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ・ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。本体部分が鉄製ですので亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
    用途タップ立て用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)タイプタップ用
  • ネオジム磁石(丸型) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸型)

    TRUSCO
    229税込252
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) TRUSCO

    ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
    用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
  • 平台車 ナイロンキャスター TRUSCO

    平台車 ナイロンキャスター

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。
    仕様完成品高さ(mm)136材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個、取替キャスター(自在):TYSG-75N材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • ゴーグル(通気孔付・バイザー付) TRUSCO

    ゴーグル(通気孔付・バイザー付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造トラスコ品番365-8554形状ゴーグル型質量(g)175タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
  • 1眼型サイド付セーフティグラス TRUSCO

    1眼型サイド付セーフティグラス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    衝撃に強いポリカーボネートレンズ製。顔あたりの良いクッションバー付。UVカット。上ひさしサイド付で、飛来物が目に入りにくい設計。メガネ併用可能です。
    仕様UVカット長さ(mm)151.5形状一眼型幅(mm)157高さ(mm)63質量(g)44機能UVカット、メガネ併用可、上ひさしサイド付、耐衝撃性材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3
  • ねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ) TRUSCO

    ねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ)

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
    用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅(C3771)形状チーズ材質/仕上黄銅(C3771)種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
  • ステンレス トランク工具箱 TRUSCO

    ステンレス トランク工具箱

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製の工具箱です。片開き開閉式です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 衝立用 透明シート 防炎タイプ TRUSCO

    衝立用 透明シート 防炎タイプ

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
    用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。材質防炎軟質塩化ビニールフイルム透明防炎2018年トラスコ掲載ページ7 0386
  • オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型 TRUSCO

    オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型

    TRUSCO
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷
    高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
    用途重量物の移動、運搬用ローラー。種別低床型材質本体:スチール、ローラー:ウレタン配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000
  • ダイスハンドル(鉄製) TRUSCO

    ダイスハンドル(鉄製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
    用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用
  • ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット TRUSCO

    ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
    高さ(mm)33
  • T型ラチェットホルダー用替爪 TRUSCO

    T型ラチェットホルダー用替爪

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質粉末鋼タイプタップ用
  • 3タイプベンダー銅 アルミ用 TRUSCO

    3タイプベンダー銅 アルミ用

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。
    用途軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工仕様適合管サイズ(mm):6、8、10トラスコ品番125-5894寸法(mm)左手(mm):190/右手(mm):160.6材質/仕上アルミ合金ダイキャスト質量(kg)0.41タイプミリ用曲げ角度0~90曲げ可能肉厚(mm)軟銅管1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時)曲半径R24(mm)
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
  • スケルトンロッカー TRUSCO

    スケルトンロッカー

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
    付属品名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ仕様完成品材質(本体)スチール材質(扉)ABS樹脂なし均等耐荷重(kg/段)10
  • ねじ込み継手異径チーズ TRUSCO

    ねじ込み継手異径チーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
  • TM3型用追加棚板セット (中受金具付) TRUSCO

    TM3型用追加棚板セット (中受金具付)

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    ブラック均等荷重(kg)300/段
  • クリーンフレックスCFL4型用棚板 TRUSCO

    クリーンフレックスCFL4型用棚板

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS430)
    付属品取付ブッシュ4個仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)高さ(mm)(こぼれ止め)50材質(金具)ステンレス(SUS304)
  • クリーンラビット用棚板 TRUSCO

    クリーンラビット用棚板

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷
    均等積載量(kg/段)50
  • クイックシール継手チーズ TRUSCO

    クイックシール継手チーズ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ティーねじの種類R
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

    TRUSCO
    219税込241
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
  • LEDライトキーホルダー TRUSCO

    LEDライトキーホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
    付属品キーホルダー材質/仕上本体:プラスチック質量(g)15使用電池CR2016 3V×2個(付属)連続点灯時間12時間電球の種類LED
  • 数字ステッカー TRUSCO

    数字ステッカー

    TRUSCO
    369税込406
    1組(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。
    材質/仕上塩化ビニール(PVC)タイプ貼付タイプ縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール
  • ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCO

    ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイルラビット 棚板 TRUSCO

    ファイルラビット 棚板

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番450-2680質量(kg)1.6ホワイト高さ(mm)60奥行(mm)330間口(mm)540均等積載量(kg/段)50
  • 透明プラスチック製ピンセット TRUSCO

    透明プラスチック製ピンセット

    TRUSCO
    479税込527
    1本
    当日出荷
    非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
    用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質ポリカーボネート幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)120℃2018年トラスコ掲載ページ3 0606
  • ラビットワゴン用追加棚板 TRUSCO

    ラビットワゴン用追加棚板

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    仕様表裏両用材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • 首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ TRUSCO

    首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 通しタイプ

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    スタンダードなパイプ取付金具です。
    用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    78税込86
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
  • 3WAY自立ツールケース KIRITS(工具立て・腰袋・ツールバッグ) TRUSCO

    3WAY自立ツールケース KIRITS(工具立て・腰袋・ツールバッグ)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ツールバッグ・工具立て・腰袋の3パターンの使い方ができるツールケースです。 腰袋として使用の際は、外側にも工具が吊れます。 作業用途に合わせて工具の置き方を自由に選べる新感覚のツールバッグです。
    材質10号防水加工帆布
  • ダンボールプラスチック養生シート TRUSCO

    ダンボールプラスチック養生シート

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    トラ柄のプラスチックダンボールです。何度も繰り返し使用できるため経済的です。
    用途内装時の養生、輸送時の保護に。危険個所への注意喚起として。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)1.82幅(m)0.91
  • セーフティゴーグル バイザー付(HCレンズ) TRUSCO

    セーフティゴーグル バイザー付(HCレンズ)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔全体を保護できます。バイザーは取り外し可能です。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メガネ・マスク併用可能です。
    トラスコ品番705-9675材質外側レンズ:ポリカーボネート、内側レンズ:アセテート、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:布・ゴム混紡、バイザー:ポリカーボネート(PC)レンズ色クリアフレーム色クリア対応レンズ交換:○、UVカット:○、通気孔有無:○、顔あたりソフト:○、防傷加工:○コーティングハード(表面硬化加工)レンズ厚さ(mm)2.0mm(外側)0.5mm(内側)