カテゴリ
- 事務用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(228)
- ELPA(8)
- KITO(キトー)(157)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- ParkerTAIYO(33)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10)
- REX(レッキス工業)(18)
- イスカル(14)
- イノック(7)
- イマオコーポレーション(8)
- サンドビック(8)
- ニッセイ(8)
- メディアカバーマーケット(19)
- 三ツ星ベルト(12)
- 京セラ(13)
- 川西水道機器(11)
- 扶桑精機(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「40-40s」の検索結果
特価

カットフィルター
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
カットフィルター(抗菌タイプ)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコンなどのプレフィルターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。仕様組立式材質ステンレス材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300床面高さ(mm)156キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分キャスター金具ステンレス(SUS304)取付穴ピッチ(mm)55×42材質(連結バー)ステンレス(SUS304)材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
伸縮式コンテナ台車SUS
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。仕様組立式材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:ステンレス(SUS304)高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個取り替えキャスター:SUS-SG-75N(自在)均等荷重(kg)300キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分キャスター金具ステンレス(SUS304)取付穴ピッチ(mm)55×422018年トラスコ掲載ページ8 1042材質(連結バー)ステンレス(SUS304)材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
深型5段レターケース
TRUSCO(4件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。トラスコ品番286-9179材質本体:再生ポリスチレン(PS)樹脂 引出し:ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)3.8サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5引出し数5引出しの色透明引出し組合せ深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
深型3段レターケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。 各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。 A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。 別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。トラスコ品番286-9161質量(kg)2.5サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302引出し数3引出し組合せ深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
浅型7段レターケース
TRUSCO(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。トラスコ品番286-9152質量(kg)3.6サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×371引出し数7引出し組合せ浅型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
レターケース 浅型5段A4タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。トラスコ品番286-9144質量(kg)2.7サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×270.5引出し数5引出し組合せ浅型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
レターケース
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。サイズA4引出し組合せ浅型+深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37(浅型)79(深型)
ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用)
TRUSCO¥729~税込¥802~1個翌々日出荷適合機種(REX) N40A、N40A3、S40A、S40A3、S50A、NS50A、F50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、S80A3、N80A3、NS80A3、F80A、F80A3、F80A3GX、N100A(Asada) BE511、BE5AT、BE5AA、BE5AM、BE800、BE8AT、BE8AA、BE8AM、BE1AA、BE1AM材質高炭素鋼穴径(mm)9刃径(mm)38
ホイルコンベア用スタンド
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1セット当日出荷ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付
連結ベーススチール製
TRUSCO¥989~税込¥1,088~1本当日出荷軽荷重用ホイールコンベヤ取り付けに利用できます。用途ホイールコンベヤの幅決めに床置き用のベースとして。適合機種V-38S、V-38SUS、V-38AL、V-38N、V-40T、V-40G材質(ホイール)スチール