カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(900)
- 物流用品(230)
- 農業機械(221)
- 制御機器(203)
- 機構部品(119)
- 測定用品(102)
- メカニカル部品(99)
- パソコン/周辺機器(62)
- 科学研究・開発用品(57)
- 空調・照明・電設資材(50)
- 切削工具(47)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 事務用品(38)
- 電気材料(33)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 建築金物(25)
- 介護用品(23)
- 安全標識(19)
- 自動車補修部品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 作業工具(16)
- 家電(15)
- 電動工具(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 清掃用品(8)
- オフィス家具(8)
- 安全用品(8)
- バイク部品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 洗車・清掃(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 防災用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- カー用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 塗料(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 溶接用品(3)
- 防犯用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 研磨材(3)
- 自転車部品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(788)
- KITO(キトー)(221)
- BIGM(丸山製作所)(220)
- RS PRO(119)
- Festo(70)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(61)
- エスコ(39)
- New-Era(ニューエラー)(34)
- シグマ光機(27)
- カミイソ産商(25)
- StarTech.com(24)
- アズワン(21)
- CKD(21)
- 富士変速機(20)
- カワムラサイクル(18)
- フエニックス・コンタクト(16)
- アラム(15)
- BOURNS(14)
- KEMET(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「40-40m」の検索結果
![HDMI2.1-AOC/40.0 40m HDMIケーブル [40m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423185-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/40.0 40m HDMIケーブル [40m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥88,980税込¥97,8781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)40ケーブル種類スタンダード
防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-40M
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
フィッツケース マルチ
TENMA(天馬)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮材質引出/外枠/天板:PP、補強板:アルミ色ホワイトクリア天板耐荷重(kg)5棚段数(段)1再生材使用率(%)10外寸法・奥行(mm)400再生材使用使用スタッキング可否可キャスター有無別売引出し内寸法(奥行)(mm)350
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
スーパーシャフト(公差m6)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。材質SUS304
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
防振ゴム(片側メネジ)
イマオコーポレーション¥499税込¥5491個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
フィッツケース マルチ
TENMA(天馬)¥31,980税込¥35,1781セット(12個)翌々日出荷1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮材質引出、外枠、天板:PP補強板:アルミ色ホワイトクリア再生材使用率(%)10再生材使用使用
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQA~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
ホールドファイン ヘルニア補正腹帯 M
ミムロ¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷綿、レーヨン(クラビオン)素材のため肌触りが良く着け心地が快適です。適度な弾力で体型をすっきりカバーします。継続的にお使いいただけることでお腹の膨らみの予防に効果的です材質綿・レーヨン(クラビオン)・ポリウレタン色グレーサイズM適合サイズ(cm)80~100アズワン品番60-2326-57
自動調心ころ軸受 24040M
NSK(日本精工)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。タイプ円筒穴外径D(Φmm)310幅B(mm)109番号【NSK】24040CAME4S11寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)200取付関係寸法(最小da)(mm)212呼び番号24040CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑850許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1100基本定格荷重Cor(N)2120000基本定格荷重Cr(N)1140000軌道輪形状自動調心ころ軸受
ロングボールドライバー4mm
BONDHUS¥939税込¥1,0331本当日出荷トラスコ品番823-0680形状ドライバー型質量(g)50対辺寸法(mm)4先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
自動調心ころ軸受 24000形
NSK(日本精工)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQD~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
スカイラッセル 防風網
東京戸張(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚6日以内出荷水分を含まず、伸び縮みもありません。軽くて強く、耐水性があります。高単位のPEを使用しており対候性に優れています。用途がひろく多面的に利用できます。材質PE適合作物ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク対象動物風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物網目(mm)4
MPコマ カシメ玉用
SK11¥589税込¥6481個当日出荷先端部のコマを替えることで、様々な用途に使える、便利なマルチパンチ用のコマです。別売のマルチパンチに取り付けることで、さまざまな作業にマルチに対応します。対応する本体の交換用パーツとしてもお使い頂けます。用途マルチパンチ本体用コマ。仕様カシメ玉用適合本体NO.4000MT材質コマ部;鉄製+メッキ
12角フレックスソケットヘッドレンチ 6PCS (8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19mm)
BAHCO(バーコ)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷トラスコ品番384-0636
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から15日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (モジュラータイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。用途ダイカスト金型や樹脂金型、部品加工などの荒加工幅(mm)(スパナ2面)22給油方式クーラント穴あり寸法Lf(mm)40接続口径(Φmm)17取付ねじサイズM16接触面の径(mm)28.8適合インサートSDNW120520TR、SDNW120520TR-P、SDMT120520TR
...




![HDMI2.1-AOC/40.0 40m HDMIケーブル [40m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423185-231113-02.jpg)