カテゴリ
- メカニカル部品(47)
- 保管用品(32)
- 物流用品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 研磨材(4)
- 梱包用品(3)
- 安全保護具(3)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(22)
- BIGM(丸山製作所)(389)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(205)
- Festo(111)
- RS PRO(557)
- SHIMANO(シマノ)(119)
- SMC(4,056)
- アズワン(106)
- アーテック[学校教材・教育玩具](265)
- エスコ(749)
- コガネイ(124)
- サンワダイレクト(172)
- スマイル[家具](161)
- ニッサン(527)
- ホンダ(7,196)
- マキテック(151)
- 三ツ星ベルト(201)
- 三木プーリ(117)
- 山金工業(129)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(15)

モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(420mL)ほか当日出荷添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒容量(mL)420タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150容量(g)370ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
金属センサー感知可能ケーブルタイ
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981袋(100本)当日出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質ナイロン66(金属入り)厚さ(mm)1.1色青RoHS指令(10物質対応)対応
手動・電動ドリル兼用フレアリングツール
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。用途銅管フレア加工に。付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応)材質スチール角度(°)フレアリング:45
ステンレス曲板 10枚セット
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(10枚)当日出荷穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M4対応用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。幅(mm)15材質/仕上ステンレス(SUS430)取付ねじM4穴径(mm)6.8×4.2
ステンレス曲板 10枚セット
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481セット(10枚)当日出荷穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M6対応用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。幅(mm)20厚さ(mm)0.8材質/仕上ステンレス(SUS430)取付ねじM6穴径(mm)9.0×6.2
デジタルカードテスター
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。直流電圧(V)600交流電圧(V)600直流電流(mA)400交流電流(A)400m交流電流400mA抵抗(Ω)40M付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個仕様テストリード長:約47cmトラスコ品番245-3246質量(g)100奥行(mm)114電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)適合規格IEC61010-1準拠 CATⅡ600V、CATⅢ300V長さ(cm)テストリード:約47連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。検波方式平均値整流(MEAN)RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5校正証明書なし
アルミ製足場台(天板幅広タイプ)TDWT型
TRUSCO(6件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷ハードな作業に耐える業務用作業踏台です。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150
アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型
TRUSCO(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅が400mmと広いため、安定感があり作業性に優れています。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金タイプ折りたたみ式ピッチ(mm)(脚部伸縮)6規格Aマーク最大使用荷重(kg)150伸縮脚(mm)6
アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷昇降時の手掛りとなるバーが付いていることで姿勢が安定し、安全に昇降できます。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。 ■TDWG910-TE:四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 ■TDWT910-TE:足が伸びないスタンダードタイプです。軽量で持ち運びも楽に行うことができます。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6規格Aマーク設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400最大使用荷重(kg)150
単品ローラ 軸付400mm型
TRUSCO(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト440×Φ12mmローラー幅(mm)388
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
ハンドリフター専用後付ジャバラ
TRUSCO¥73,980税込¥81,3781個当日出荷トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
3WAY充電式中型クリップファン
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981台当日出荷クリップで挟む、卓上に置く、壁に掛けるなど用途に合わせてお使いいただけます。2400mAhと大容量で、長時間ご使用いただけます。左右上下360°角度調節可能です。LEDライト付きで、暗所でもお使いいただけます。羽根径が12cmの中型タイプで、作業場や机の上のサーキュレーターとして最適です。用途熱中症対策に。作業場・オフィス・車内のサーキュレーターとして。付属品USBコード(Type-C、0.5m)トラスコ品番722-8943材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)幅(mm)169色黒電圧DC5V1.0A高さ(mm)208奥行(mm)140電源(V)100ハネ径(cm)12電源コード(m)0.5消費電力(W)(50/60Hz)3風量調整微風・弱・中・強首振り有取付可能板厚(mm)50
小細工用ダイヤモンドヤスリ 5種類セット 140MM #200
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581セット(5本)当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番387-8935セット内容平・半丸・丸・角・三角材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50
全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,880税込¥37,2681台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式高さ(mm)543タイプ首振式奥行(mm)494電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
重量物用ポリエステルバンド(手締用)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷ポリエステルのバンドです。 帯鉄と違い、商品を傷つけたり、怪我の心配がありません。 高強度、低伸度で対候性、耐薬品性に富んでいます。 衝撃を緩和します。 貿易や、重量物の輸送など、大きな力がかかる場所に最適です。用途重量物の輸送や、貿易カーゴ内の保護など。材質/仕上ポリエステル質量(kg)10紙管内径(mm)200
全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ)
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)トラスコ品番474-8883種別組立式質量(kg)9.3高さ(mm)585タイプ首振式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)340周波数(Hz)50/60電流(A)1.96/1.85(強)、1.06/1.46(中)、0.91/1.15(弱)回転数(min-1[r.p.m])1430/1680(強)、1350/1400(中)、1210/950(弱)風量(m3/min)50Hz/60Hz225/245(強)、175/190(中)、158/154(弱)モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190首振角度(°)約90機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)風速(m/min)(50Hz/60Hz)400/430(強)、285/287(中)、352/306(弱)騒音値(dB)(50/60Hz)62/66(強)、61/63(中)、58/58(弱)使用期間(設計上の標準)10年標準消費電力料金(円/h)4.8(50Hz)、5.8(60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
ボーガスペーパー(再生紙)ミシン目タイプ
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281本当日出荷段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。400mmピッチでミシン目がはいっており、ロールタイプでお好みのサイズにカットして使用可能です。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。仕様ミシン目ありトラスコ品番256-9600材質再生紙(更紙)幅(mm)538長さ(m)350
”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。用途荷物の運搬。トラスコ品番257-2863材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール長さ(mm)450全長(mm)385質量(kg)7.5車輪径(Φmm)前輪130、後輪85タイプ折りたたみハンドル奥行(mm)630キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120テーブル寸法(mm)550×380(350)荷台寸法(mm)550×380(350)ハンドル高さ(mm)1340(1100)キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85すくい板幅(mm)230折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385特性2輪・4輪可変式、コンパクト材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
デジタルカードマルチメータ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281台当日出荷厚さ10.8mm、重さ76gと持ち運びに便利なカードタイプです。電池を切り忘れても電池の消耗を防ぐスリープ機能付きです。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導電チェック機能、ダイオードテスト機能、周波数測定機能、デューティ比機能、コンデンサ容量測定機能付き。用途電気工事、電気設備の点検やメンテナンス。電子、電気の製造や検査。直流電圧(V)600交流電圧(V)400直流電流(mA)400交流電流(A)400m抵抗(Ω)40Mトラスコ品番378-3705幅(mm)110高さ(mm)10.8質量(g)76奥行(mm)58.2電源CR2032電池X1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×58.2×10.8測定機能コンデンサ容量測定電池寿命(時間)60レンジ切替オート検波方式平均値整流(MEAN)校正証明書なし
全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。種別組立式高さ(mm)626タイプ首振式奥行(mm)344電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:225/245羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626風速(m/min)強:400/430保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)設置方式卓上材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
小細工用ダイヤモンドヤスリ 140MM #200
TRUSCO¥849税込¥9341本当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼粒度(#)200全長(mm)140タイプ10本組刃長(mm)50柄の形状丸
伸縮ノズル190~400mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。トラスコ品番228-0761材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)95ノズル長(mm)190~400ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
ウレタンコイルホース
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル外径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
長物ケース
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に。(TONC-270-BK)折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に。(TONK-280-BK)折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に。(TONCW-195-BK)仕様ハトメ穴付き材質黒床革色黒ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2261
胴ベルト用替ベルト 幅50mm×長さ1400mm ブラック アルミ製スライドバックル付
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷アルミ製スライドバックル付で軽量です。ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。トラスコ品番171-7894長さ(mm)1400材質/仕上ワンタッチバックル:スチール、ベルト:ナイロン色ブラック質量(g)240胴ベルト幅(mm)50胴ベルト(W×L)(mm)50×1400
安全パラソル(土台無し)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減 ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。 高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。 ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。 シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。トラスコ品番836-6954材質本体生地:20tポリオックスフォード寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150質量(kg)3.5色黄/黒高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 単体型
TRUSCO(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500
中量ボルトレス棚M5型 高さ2400mm 連結型
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2400mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7097材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.7ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)35.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L3000mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7101材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)8.3ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)35.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 連結型
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セットほか翌日出荷から10日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。タイプ連結型均等積載量(kg/段)200棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2400mm 単体型
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1セットほか翌日出荷から10日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。高さ(mm)2407タイプ単体型均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406棚板調整ピッチ(mm)25
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。高さ(mm)2406棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2774材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5.5ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら