デジタルカードテスターのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタルカードテスター TRUSCO
TRUSCO
4,698 / 税込 5,168
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。 【用途】工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
安芸エンジニアリング株式会社 様2026-07-18
用途:
電機作業
対象商品:
25261619

最初で電機がきているか死んでいるか確かめれるから安心して作業ができますね