カテゴリ

  • 保管用品(22)
  • 物流用品(18)
  • 作業工具(16)
  • 測定用品(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 研磨材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 機構部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • ホンダ(697)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(659)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(404)
  • SMC(314)
  • ハンマーキャスター(261)
  • Panasonic(パナソニック)(210)
  • RS PRO(158)
  • エスコ(101)
  • cotta(95)
  • 伊東電機(91)
  • アズワン(72)
  • 十川ゴム(72)
  • 三菱電機(69)
  • トヨタ(67)
  • ノーブランド(66)
  • KITO(キトー)(51)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • 三菱ふそう(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420 100」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニプロトラクタ100mm TRUSCO

    ミニプロトラクタ100mm

    TRUSCO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    小型で携帯に便利。2本竿。本体:竿目盛り付き
    仕様本体・竿厚さ(mm):1.5トラスコ品番274-5160材質ベース:ステンレスSUS430竿:ステンレスSUS420J2厚さ(mm)1.5全長(mm)100材質/仕上ベース:SUS430竿:SUS420J2質量(g)29E外目盛り 5° 内目盛 2°寸法A(mm)100寸法F(mm)35目盛(mm)2段目盛 1mm通し本体竿目盛付寸法B(mm)30寸法C(mm)50竿数2
  • モリタッピングスプレー TRUSCO

    モリタッピングスプレー

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止。
    用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番122-8625形状スプレー黒灰色タイプ塩素系使用温度範囲100℃以下キャップガス抜き穴あり適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)267
  • 耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm TRUSCO

    耐薬品性ワゴン用自在キャスター100mm

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐水性も抜群です。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
    用途静電気やほこりを嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。(導電性ゴム車輪)。ワゴン、箱台車用に最適です。(ナイロン車輪)仕様ねじ込み式材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンピッチ1.75車輪幅(mm)25寸法(長さ)35特性静音、静電気防止、耐薬品性、耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし

    TRUSCO(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
  • 直尺シルバー TRUSCO

    直尺シルバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
    用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1JIS規格取得取得済
  • 小型曲尺 TRUSCO

    小型曲尺

    TRUSCO(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。 JIS規格準拠品
    用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)10厚さ(mm)1.2目盛表裏cm目盛仕上ステン仕上RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
  • 子供用軍手(純綿・10双入) TRUSCO

    子供用軍手(純綿・10双入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(10双)
    当日出荷
    綿100%で肌にやさしい子供用軍手です。工場見学や職業体験での使用に最適です。
    用途職業体験などに。課外活動に。生成全長(cm)18.5中指長(cm)6手のひらまわり(cm)16.5
  • スクレーパー(扇型・直刃) TRUSCO

    スクレーパー(扇型・直刃)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1丁
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
    仕様貫通型形状扇型・直刃全長(mm)240刃長(mm)127硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • エンジニアクリアバッグ リュックタイプ TRUSCO

    エンジニアクリアバッグ リュックタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    取手部分にPVCが覆っており、ボロボロにならないです。背負いベルトにクッション入りで、疲れにくいです。中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
    用途備品の収納や持ち運びに。トラスコ品番160-7214材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)300クリア高さ(mm)420質量(g)530タイプリュック奥行(mm)100
  • 緩衝フォーム(カットシートタイプ) TRUSCO

    緩衝フォーム(カットシートタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(100枚)
    当日出荷
    柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
    用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • 耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ) TRUSCO

    耐酸耐磁ピンセット スイス トゥィーズ型(非磁性タイプ)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。 SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。 フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
    用途薬剤等を扱う研究室など。 半導体を扱う微細作業など。
  • ベルトサポーター TRUSCO

    ベルトサポーター

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンをつつむことにより、軽く、ソフトタッチで弾力がある為、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。ベルト通し3カ所はすべてマジックテープ仕上げ
    用途屋内作業・屋外作業に。●電工関係、内装工事などに。トラスコ品番232-0495長さ(mm)675幅(mm)100寸法(mm)675×100材質/仕上ナイロン発泡ポリエチレン(PE)ブルー質量(g)159
  • マグネットテープ TRUSCO

    マグネットテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    249税込274
    1巻
    当日出荷
    材質ゴム磁石、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.5
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い、細口PE容器です。
    材質ポリエチレン(PE)
  • エコペール角型 TRUSCO

    エコペール角型

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。 回収時に便利なポリ袋止め付です。
    材質再生ポリプロピレン60%形状角型ブルーストッパーあり耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20環境対応省エネ・脱炭素フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
  • 縦入れ収納工具箱 TRUSCO

    縦入れ収納工具箱

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    工具を縦に入れて保管できるので整理整頓ができます。専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です。工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます。スプレー缶(420ml)が収納可能です。工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます。両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です。
    用途工具の収納として。トラスコ品番660-8985材質フタ:耐衝撃性ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン(PP黒)、ポケット:ポリプロピレン(PP黒)、仕切板:ポリプロピレン(PP黒)質量(kg)3.2黒/オレンジ材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレンタイプ中皿あり容量(L)本体のみ容量:約22、本体+ふた容量:約25、ポケット容量:3/個、トレー容量:2.4耐荷重(kg)(ポケット)10、(本体上部から)100仕切板8枚バックル4個外寸法・幅(mm)461外寸法・高さ(mm)328ポケット4個外寸法・奥行(mm)270有効内寸法・間口(mm)360有効内寸法・奥行(mm)180有効内寸法・高さ(mm)267施錠南京錠(別売)
  • ツールボックス TRUSCO

    ツールボックス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
    仕様中皿付材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)ブラック/ブルー材質(本体)ポリプロピレン再生材50%タイプ中皿あり
  • 注射器洗浄ブラシ(山羊毛) TRUSCO

    注射器洗浄ブラシ(山羊毛)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    319税込351
    1本ほか
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
    用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に材質(柄部)スチール材質(毛)山羊毛適合器具注射器
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • 不織布巾着袋 TRUSCO

    不織布巾着袋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10枚)
    当日出荷
    丈夫で軽い不織布製の巾着袋です。
    用途小物などの収納に。入数(枚)10
  • ペンチケース TRUSCO

    ペンチケース

    TRUSCO
    429税込472
    1個
    当日出荷
    420dナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。色鮮やかで耐水性もありますので、屋外作業に最適です。
    用途ペンチ、ニッパー、ドライバーなどの収納に。材質表面:ナイロン中綿:発泡ポリエチレン(PE)ベルト通し幅(mm)約75
  • 縦入れ収納工具箱 TRUSCO

    縦入れ収納工具箱

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    ハンドル・バックルも黒色のオールブラック仕様で、場所を選ばずご使用いただけます。工具を縦に入れて保管できるので、探している物をすぐに見つけることができます。専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です。工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます。スプレー缶(420ml)が収納可能です。工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます。両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です。
    用途工具の収納として。仕様南京錠(別売):取付可(6mm),中皿:有りトラスコ品番708-2563ブラック枚数トレー:1,仕切板:8耐荷重(kg)100ポケット数4個主材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン、フタ:耐衝撃性ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン(PP黒)、ポケット:ポリプロピレン(PP黒)入数バックル:4外寸法・高さ(mm)328外寸法・奥行(mm)270外寸法・間口(mm)461有効内寸法・間口(mm)360有効内寸法・奥行(mm)180有効内寸法・高さ(mm)267
  • 曲尺厚手広巾 TRUSCO

    曲尺厚手広巾

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    目盛がエッチング加工されており消えにくいです。ストラップ用の穴付きです。
    用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。トラスコ品番257-9624材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)20厚さ(mm)2短辺(mm)85長辺(mm)170目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
  • 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 樹脂柄へら TRUSCO

    樹脂柄へら

    TRUSCO(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
    用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • 鉄工用平ぴた曲尺 TRUSCO

    鉄工用平ぴた曲尺

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
    用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)15厚さ(mm)1目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • センターポンチ TRUSCO

    センターポンチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    正確な穴あけ加工の必需品です。
    用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC56±2
  • ハンドマグネット TRUSCO

    ハンドマグネット

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。材質アルニコ磁石#5(吸着面)スチール(取手部)ABS樹脂
  • 曲尺シルバー TRUSCO

    曲尺シルバー

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケガキ作業に便利です。
    用途直角・長さ測定材質ステンレス(SUS420J2)直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
  • PPペール角型99L TRUSCO

    PPペール角型99L

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
    トラスコ品番694-9638材質ポリプロピレン(PP)形状グレー高さ(mm)630奥行(mm)570容量(L)99間口(mm)420フタ別売商品タイプ本体適合フタTPPK-90F-GY-A
  • バンラックケース 引出ユニット用仕切り板 TRUSCO

    バンラックケース 引出ユニット用仕切り板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    材質/仕上AS再生樹脂100%使用高さ(mm)108
  • N2タッピングスプレー エコ TRUSCO

    N2タッピングスプレー エコ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(273mL)
    当日出荷
    植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境にやさしい生分解性タイプの切削剤です(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)。又、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。
    用途タップダイス加工。リーマ加工。ドリル加工などに。ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工においてもすぐれた切削性を示します。仕様スプレー後の状態:オイル状成分植物油、合成油トラスコ品番232-5659形状スプレー褐色容量(mL)420タイプ非塩素系使用温度範囲(℃)100以下容量(L)0.273適合工具タップ、リーマ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)273
  • 女性用すべり止め手袋 TRUSCO

    女性用すべり止め手袋

    TRUSCO(7件のレビュー)
    179税込197
    1双
    当日出荷
    女性向けサイズの軍手です。手の小さな男性にもお勧めです。薄手の軍手に塩化ビニールのすべり止め付仕様です。
    性別女性用
  • 波形ロールピン TRUSCO

    波形ロールピン

    TRUSCO
    689税込758
    1セット(15本)ほか
    当日出荷
    相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。 外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。
    用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質ステンレス(SUS420J2)
  • 除菌薬液しっかりしっとりウェットワイパー 高濃度アルコールタイプ TRUSCO

    除菌薬液しっかりしっとりウェットワイパー 高濃度アルコールタイプ

    TRUSCO
    779税込857
    1個(100枚)
    当日出荷
    驚きの保水量で乾きにくいウエットワイパーです。 エタノール濃度58%の高濃度で、菌を強力に除菌します。 塩化ベンザルコニウム(界面活性剤)配合でウイルス対策にもおすすめです。 高級感あふれる絞りのある容器を採用しています。 詰替え用(JWB-58S)もございます。
    成分アルコールトラスコ品番351-9838材質レーヨン、PET不織布質量(g)420シートサイズ(mm)130×200商品タイプ本体効果除菌繰り返し・詰め替え対応
  • 溶接棒ホルダー300A TRUSCO

    溶接棒ホルダー300A

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途溶接棒をクランプするトラスコ品番256-2057全長(mm)225質量(g)420適合電線(mm2)22-50溶接電流(A)100-300使用棒径(mm)1.6~6.0電線接続方法ネジ止
  • スパチュラ TRUSCO

    スパチュラ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    539税込593
    1丁
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 金属がハンドル末端まで貫通した頑強設計です。
    用途ペンキ塗り・調合。仕様貫通型形状スパチュラ硬度HRC50°刃厚(mm)1材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
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
"420 100" TRUSCO 【通販モノタロウ】