縦入れ収納工具箱

縦入れ収納工具箱 - TRUSCO縦入れ収納工具箱 - TRUSCO縦入れ収納工具箱 - TRUSCO縦入れ収納工具箱 - TRUSCO縦入れ収納工具箱 - TRUSCO縦入れ収納工具箱 - TRUSCO縦入れ収納工具箱 - TRUSCO縦入れ収納工具箱 - TRUSCO

ハンドル・バックルも黒色のオールブラック仕様で、場所を選ばずご使用いただけます。
工具を縦に入れて保管できるので、探している物をすぐに見つけることができます。
専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です。
工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます。
スプレー缶(420ml)が収納可能です。
工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます。
両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です。

用途
工具の収納として。
仕様
南京錠(別売):取付可(6mm),中皿:有り
トラスコ品番
708-2563
色
ブラック
枚数
トレー:1,仕切板:8
耐荷重(kg)
100
ポケット数
4個
主材質
本体:耐衝撃性ポリプロピレン、フタ:耐衝撃性ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン(PP黒)、ポケット:ポリプロピレン(PP黒)
入数
バックル:4
外寸法・高さ(mm)
328
外寸法・奥行(mm)
270
外寸法・間口(mm)
461
有効内寸法・間口(mm)
360
有効内寸法・奥行(mm)
180
有効内寸法・高さ(mm)
267
内容量
1台
注意
※肩掛けバックルは別売です。
※(TFP-53BT)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82637811TATEIRE-440-BK
¥7,400
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする