カテゴリ
- 作業工具(5)
- 保管用品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 安全保護具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- Canon(18)
- Festo(18)
- HIOKI(日置電機)(26)
- KITZ(キッツ)(40)
- omron(オムロン)(14)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- SMC(62)
- TOA(17)
- UNISON(ユニソン)(24)
- アイリスオーヤマ(21)
- イマオコーポレーション(15)
- エスコ(33)
- オーハウス(16)
- サンワサプライ(16)
- ナベヤ(14)
- ハンマーキャスター(80)
- 三菱電機(48)
- 島津製作所(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「420 d 100」の検索結果
特価

フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥339税込¥3731枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)
TRUSCO¥339税込¥3731枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
ベルトサポーター
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンをつつむことにより、軽く、ソフトタッチで弾力がある為、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減できます。ベルト通し3カ所はすべてマジックテープ仕上げ用途屋内作業・屋外作業に。●電工関係、内装工事などに。トラスコ品番232-0495長さ(mm)675幅(mm)100寸法(mm)675×100材質/仕上ナイロン発泡ポリエチレン(PE)色ブルー質量(g)159
ペンチケース
TRUSCO¥429税込¥4721個当日出荷420dナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。色鮮やかで耐水性もありますので、屋外作業に最適です。用途ペンチ、ニッパー、ドライバーなどの収納に。材質表面:ナイロン中綿:発泡ポリエチレン(PE)ベルト通し幅(mm)約75
ツール&書類バッグ
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。 大きな書類とツールの両方が収納できます。両開き強力ファスナー付です。用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3256セット内容ショルダーベルト材質ポリエステル幅(mm)400質量(kg)1.07色ブラック高さ(mm)320タイプカバン奥行(mm)165ポケット数27ヶ所
スパッタウレタンコイルホース
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350寸法E(mm)42最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8材質/仕上ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃寸法D(mm)100寸法B(mm)300使用流体圧縮空気適合管継手ホースフィッティング
ハイパワーコイルホース
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)2色パープル材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300使用流体圧縮空気
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥799税込¥8791缶(100本)3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーコイルホース
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781本当日出荷材質(本体)ポリウレタン寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
丸ダイス SKS ウィット 38径
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)14質量(g)100外径(Φmm)38加工ねじウイットねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0420
プロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット(6個)当日出荷材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)420色ブラック高さ(mm)70奥行(mm)320容量(L)9
丸ダイス SKS ユニファイ並目 38径
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番854-9496材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)14質量(g)100呼び寸法UNC5/8山数11外径(Φmm)38加工ねじユニファイ並目2018年トラスコ掲載ページ1 0420
丸ダイス SKS ユニファイ細目 38径
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番854-9497材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)14質量(g)100呼び寸法UNF5/8山数18外径(Φmm)38加工ねじユニファイ細目2018年トラスコ掲載ページ1 0420