カテゴリ

  • 保管用品(38)
  • 物流用品(12)
  • オフィス家具(10)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(37)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(445)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(418)
  • オカムラ(岡村製作所)(197)
  • エスコ(136)
  • アズワン(72)
  • EBM(江部松商事)(68)
  • アイリスオーヤマ(66)
  • ノーブランド(54)
  • TKG(54)
  • 山金工業(45)
  • サンコー(三甲)(44)
  • 不二貿易(42)
  • 日東工業(38)
  • 十川ゴム(37)
  • サカエ(35)
  • ナビス(アズワン)(33)
  • サンワサプライ(24)
  • タカチ電機工業(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)

「430MM」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスアングル(40mm角・SUS430) TRUSCOステンレスアングル(40mm角・SUS430)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)幅(mm)39.5奥行(mm)39.5
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ステンレス深型組バット TRUSCOステンレス深型組バットTRUSCO(8件のレビュー)
8,198税込9,018
1枚
当日出荷
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ステンレスKバット TRUSCOステンレスKバットTRUSCO(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
山型工具箱 TRUSCO山型工具箱TRUSCO(32件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール
プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCOプロテクターツールケース(樹脂製)TRUSCO(24件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタンシリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
自動梱包器用PPバンド TRUSCO自動梱包器用PPバンドTRUSCO(6件のレビュー)
9,398税込10,338
1巻
欠品中
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
幅(mm)15.5長さ(m)2500引張強度(kg)130
重石(おもし) TRUSCO重石(おもし)TRUSCO(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合グレー
厚口カードケース(硬質タイプ) TRUSCO厚口カードケース(硬質タイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。 図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
透明材質塩化ビニル収納枚数OA用紙5枚差込口長辺1辺空き
油圧ジャッキ TRUSCO油圧ジャッキTRUSCO(10件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO鉄工用ヤスリ 平TRUSCO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
鉄工用ヤスリ 丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 丸TRUSCO(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鉄工
カラーコーン用カバー TRUSCOカラーコーン用カバーTRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷
環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。 コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用材質ノンフタル酸軟質ビニール寸法(mm)430×290質量(g)57品名コーンカバー表示両面縦(mm)430横(mm)290
取手付パーツBOX(無塗装) TRUSCO取手付パーツBOX(無塗装)TRUSCO(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
マグネットバーロング TRUSCOマグネットバーロングTRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
長さ(mm)430トラスコ品番783-7135材質ABS樹脂幅(mm)18厚さ(mm)7質量(g)69寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)430×18×7保持枚数10使用磁石等方性マグネット
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプTRUSCO(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
半透明PPペール丸型 TRUSCO半透明PPペール丸型TRUSCO(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。食品衛生法適合品です。
半透明材質ポリプロピレン(PP)形状丸型規格RoHS2フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
エコペタルペールスリム TRUSCOエコペタルペールスリムTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。フタの種類ペダル式グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。形状角型仕切りなし商品タイプ本体+フタ
折りたたみパイプ椅子 (シリンダ機能付) TRUSCO折りたたみパイプ椅子 (シリンダ機能付)TRUSCO(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1脚
当日出荷
指挟み防止のシリンダ機能付です。
仕様連結樹脂具付材質/仕上脚部:粉体塗装種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザーシート背もたれあり材質(脚)スチールパイプ材質(座面)ウレタンザー材質(背)ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザーグリーン購入法適合
レジ袋 TRUSCOレジ袋TRUSCO(2件のレビュー)
209税込230
1セット(100枚)
当日出荷
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
軟質カードケース TRUSCO軟質カードケースTRUSCO
339税込373
1枚
当日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.4透明
18-8 浅型角バット TRUSCO18-8 浅型角バットTRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
食材の保存や運搬に最適です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ドンキーカート 金網付 TRUSCOドンキーカート 金網付TRUSCO(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様組立式金網付タイプ材質金網:スチール、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
ショルダー式ツールバッグ TRUSCOショルダー式ツールバッグTRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
肩に掛けた状態で工具などを出し入れできるので、作業に便利なツールバッグです。 体にフィットしやすい薄型形状デザインです。 前面部に工具が差せるポケットが付いています。
用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番819-5242材質ポリエステル幅(mm)320質量(kg)0.39高さ(mm)430材質(本体)ポリエステルタイプショルダー奥行(mm)50ポケット数(外側)5ヶ所、(内側)4ヶ所外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)430外寸法・奥行(mm)50
鉄工用ヤスリ 半丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 半丸TRUSCO(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸適合材鉄工
作業用チェア 灰キャスター付 TRUSCO作業用チェア 灰キャスター付TRUSCO(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1脚
当日出荷
座部が回転するタイプのいろんな作業環境に合った作業椅子です。
材質(座部)ウレタン (脚部)スチール、ゴムキャスターグレー種類作業用イスキャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし本体鋼板加工座上下調節ねじ式キャスター径(Φmm)50生産国日本素材レザー
鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 三角TRUSCO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角適合材鉄工
C面測定ゲージ TRUSCOC面測定ゲージTRUSCO
9,398税込10,338
1個
当日出荷
C面測定が簡単に迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
86,980税込95,678
1台
当日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5819電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 角TRUSCO(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状適合材鉄工
エコペール丸型45L TRUSCOエコペール丸型45LTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
トラスコ品番176-0149質量(kg)1.7ブルー容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×480
”マグネットバーロング” TRUSCO”マグネットバーロング”TRUSCO
689税込758
1本
当日出荷
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
トラスコ品番358-9549材質等方性マグネット、ABS樹脂長さ(mm)430幅(mm)18厚さ(mm)7保持枚数約10枚
軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO
2,998税込3,298
1セットほか
当日出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。ネオグレー
丸イス(メッキ) TRUSCO丸イス(メッキ)TRUSCO(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1脚
当日出荷
脚部はメッキ仕上げで高級感があります。 スタッキングが可能です。
材質座部/ウレタンフォーム・合板、脚部/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)幅(mm)430質量(kg)2.2種類丸椅子キャスターなし張地ビニールレザー張りパイプ径(Φmm)25.4生産国日本座幅(mm)320座高(mm)445座奥行(mm)320グリーン購入法適合色(脚部)クロムメッキスタッキング
プロテクターツールケース(ロングタイプ) TRUSCOプロテクターツールケース(ロングタイプ)TRUSCO
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)付属品衝撃ウレタン材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン梱包数1個仕切りなし南京錠取付可(別売り:Φ9mm)材質(クッション)ウレタン
吸水マイクロファイバーバッグ TRUSCO吸水マイクロファイバーバッグTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
内側マイクロファイバーで吸水性に優れたレインコート収納袋です。ヘルメットや靴も収納できる大きさです。洗濯可能なので清潔に使用できます。
用途濡れたレインコートやヘルメットの持ち歩きに。トラスコ品番240-9170縦(mm)430横(mm)310アズワン品番65-2053-45
ミーティングチェア TRUSCOミーティングチェアTRUSCO
18,980税込20,878
1脚
当日出荷から3日以内出荷
TNAシリーズの会議テーブルに3脚収納可能なコンパクトなミーティングチェアです。 座面は長時間座っても疲れにくい体圧分散のウレタンを採用しました。
用途会議室、ミーティングルームに。幅(mm)約548質量(kg)6.3高さ(mm)841種類ミーティングチェア奥行(mm)552キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛ありキャスター径(Φmm)50座幅(mm)440材質(脚部)PA樹脂成形品、スチール材質(座面)PA樹脂成形品、ポリウレタンフォーム座奥行(mm)430材質(背)PC樹脂成形品、テンションファブリックメッシュスタッキング可(平行)脚の種類キャスター脚メモ台なし材質(肘部)PA樹脂成形品
軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)TRUSCO
2,998税込3,298
1セットほか
当日出荷
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。ネオグレー
UPR型パンチングラック H1885 黒オレンジ TRUSCOUPR型パンチングラック H1885 黒オレンジTRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷
工具類の管理が一目で確認できます。
トラスコ品番218-0811材質スチールブラック(パネル・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1885最大積載量(kg/台)60
パンチングラック オールパネルタイプ TRUSCOパンチングラック オールパネルタイプTRUSCO
64,980税込71,478
1台
当日出荷
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。