カテゴリ
- 機構部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 三木プーリ(75)
- 大阪魂(38)
- 福井クラフト(32)
- メディアカバーマーケット(32)
- 京セラ(26)
- アリート(ariete)(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
- OSG(オーエスジー)(17)
- NS(日進工具)(13)
- NOK(11)
- ホンダ(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 工進(10)
- グーリング(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 理研製鋼(8)
- イスカル(7)
- エニダイン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「4515」の検索結果

ボールチェーン(ステンレス製)
TRUSCO(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
足腰マット
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から翌日出荷優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。 耐油性、耐水性に優れております。用途立ち仕事の疲労軽減用マット。材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥429税込¥4721本当日出荷から翌々日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥429税込¥4721本当日出荷から翌々日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
コイルスプリング 超々たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥449税込¥4941本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
丸ワッシャー(特寸) ステンレス
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681パック(750個)当日出荷から9日以内出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 中たわみ用
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 超たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 高たわみ用
TRUSCO¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥449税込¥4941本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷から翌々日出荷キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。色ネオグレー最大積載量(kg)500/台以内取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
45cmアルミハネ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ジェネラルファン用の交換パーツです。トラスコ品番434-4515適合機種TFBAシリーズ品名アルミハネ部品名称45cmアルミハネ(軸穴径Φ10mm)ハネ径(cm)45
防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(10個)当日出荷から9日以内出荷4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み、簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
サーメットチップソー
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
エアダスター用ステンレスノズル
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷トラスコ品番116-4515材質本体材料:SUS304、リング:バイトン全長(mm)207質量(g)65ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2適合流体圧縮空気外径(mm)パイプ径Φ5ノズル取付口G1/8
強力型ベルト荷締機(ステンレス金具) Jフックタイプ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のステンレス金具仕様です。 ベルトは荷物への色移りのない原着ポリエステル糸を使用しています。用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。
アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台9日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。仕様ノブボルト高さ調整式トラスコ品番431-9991適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型材質スチール質量(kg)6高さ(mm)(作業面)630~930適合幅(mm)(ローラー)400