軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 単体型TRUSCO当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)2406棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25