カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(96)
  • 機構部品(34)
  • 清掃用品(30)
  • メカニカル部品(19)
  • 保管用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 厨房用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 切削工具(6)
  • 建築金物(5)
  • 梱包用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(58)
  • SMC(1,616)
  • 三木プーリ(492)
  • Igus(イグス)(438)
  • 大阪魂(416)
  • MAZDA(マツダ)(369)
  • 廣杉計器(347)
  • オカムラ(岡村製作所)(330)
  • BIGM(丸山製作所)(277)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(163)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(150)
  • エスコ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • Kawasaki(138)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(130)
  • 水本機械製作所(117)
  • オーティス(96)
  • 日本サニパック(95)
  • IKO(日本トムソン)(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45l」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段ボール製ゴミ箱 45L 本体 TRUSCO段ボール製ゴミ箱 45L 本体TRUSCO(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が付いてます。 工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。
用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。トラスコ品番207-5925材質/仕上段ボール高さ(mm)563質量(g)591奥行(mm)280容量(L)45間口(mm)322アズワン品番64-8481-93商品タイプ本体適合フタDBG45F
エコペール丸型45L TRUSCOエコペール丸型45LTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
トラスコ品番176-0149質量(kg)1.7ブルー容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×480
ジョイント金具45型L TRUSCOジョイント金具45型LTRUSCO(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)45穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×15
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
天然ゴム厚手手袋 TRUSCO天然ゴム厚手手袋TRUSCO(1件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
裏毛がないタイプのため毛が抜け落ちる心配がなく衛生的です。 特殊加工を施しているため、グリップ力も高いです。
用途食品加工。 清掃・軽作業。グリーン全長(cm)35種別厚手仕様裏毛(裏地)なし材質天然ゴム厚さ(mm)約0.45規格食品衛生法適合品入数(双)1
ステンレス製タスキステー TRUSCOステンレス製タスキステーTRUSCO(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。 機器の筐体。
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)TRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
なめたネジはずしビット TRUSCOなめたネジはずしビットTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。 狭い場所での作業に最適です。 [[(+)]]No.2ねじ相当に対応します。 識別しやすいカラー塗装です。
用途鉄用全長(mm)85適合M4~M5ねじトラスコ品番819-1403セット内容M4~M5ねじ対応ビット1本、スペアドリル2mm1本、専用レンチ・スパナ各1本材質クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼質量(g)33差込角対辺(mm)6.35
45°エルボ(ステンレス) TRUSCO45°エルボ(ステンレス)TRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
耐切創・耐衝撃手袋 TRUSCO耐切創・耐衝撃手袋TRUSCO
2,998税込3,298
1双
当日出荷
耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。仕様10ゲージ編規格EN388 2016機能耐切創、耐衝撃、断熱材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタンゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0833
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
振動ドリル用コンクリートドリル TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリルTRUSCO
2,598税込2,858
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。材質(刃部)超硬チップ適合機種振動ドリル
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型TRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202耐荷重(kg/段)150外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
分別ペール45型(フタ別売) TRUSCO分別ペール45型(フタ別売)TRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
欠品中
袋止め付で回収時に大変便利です。 市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。 再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
容量(L)47トラスコ品番259-7071材質再生ポリプロピレン(PP)形状角型質量(g)1471種類分別用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×560色(本体)ライトグレーフタの種類オープン式商品タイプ本体のみ
デザインホワイトシート TRUSCOデザインホワイトシートTRUSCO
6,298税込6,928
1枚
当日出荷
ホワイトボードシート特有の反射が少ない商品です。インテリアになじみやすい柄になっています。マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
仕様マグネット仕様付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個厚さ(mm)0.4繰り返し・詰め替え対応
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ホワイト棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0113均等耐荷重(kg/段)200
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
耐荷重(kg/段)100総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
棚板調整ピッチ(mm)30
中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)TRUSCO
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202タイプ単体段数3耐荷重(kg/段)600棚段数3棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)600
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型TRUSCO
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202タイプ単体耐荷重(kg/段)450棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)450
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型TRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 連結型TRUSCO
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
2018年トラスコ掲載ページ8 0113均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)連結型TRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイトタイプ連結棚段数3棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)600
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型TRUSCO
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイトタイプ連結棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 連結型TRUSCO
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイトタイプ連結棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)450
分別ペール45型用フタ TRUSCO分別ペール45型用フタTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
袋止め付で回収時に大変便利です。 市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。 分別シール付です。 再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×420×160材質再生ポリプロピレン(PP)種類分別用商品タイプフタ
PPペール フタ TRUSCOPPペール フタTRUSCO
6,698税込7,368
1箱
翌々日出荷
角型PPペール45L(品番:TPPK-45-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9635適合本体TPPK-45-GY-A材質ポリプロピレン(PP)グレー高さ(mm)110奥行(mm)464間口(mm)310
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(2本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(11個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(11個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(30個)ほか
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
業務用ポリ袋 0.05厚 TRUSCO業務用ポリ袋 0.05厚TRUSCO(18件のレビュー)
759税込835
1袋(10枚)
当日出荷
中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。 小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
819税込901
1パック(85個)ほか
当日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(28個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(95本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(23個)ほか
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50