カテゴリ
- 保管用品(33)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(587)
- BIGM(丸山製作所)(402)
- 大阪魂(310)
- ホンダ(112)
- サンエス(96)
- 東海キャスター(40)
- イトーキ(27)
- SMC(25)
- ジーベック(22)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- KITACO(21)
- HARWIN(21)
- エスコ(19)
- スバル(19)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- CKD(18)
- イマオコーポレーション(17)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「46-s」の検索結果
特価

裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。色ネオグレー
軽中量ボルトレス棚M2型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M2型用追加棚板。色ネオグレー
軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。色ネオグレー
中量ボルトレス棚M5型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本のセット品)です。用途ボルトレス棚M5型用追加棚板。色ネオグレー
タイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。付属品専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール/粉体塗装色ネオグレータイプM3用均等積載量(kg/段)300
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg)用追加棚板
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881セット翌日出荷から3日以内出荷棚一段分(棚板2枚と棚受け2本)のセット品です。用途既設の薄型ラックに段数を追加したい時に。付属品中棚受2本材質スチール(粉体塗装)色ネオグレー高さ(mm)55均等積載量(kg/段)100分割数棚板:2枚
引出しユニット用枠TM型(引出しストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から8日以内出荷各段のフチが盛り上がっていて、揺れや衝撃を受けた際も引出しが飛び出しにくくなっています。
中量ボルトレス棚M3型用傾斜棚セット(前あたり付)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷から8日以内出荷棚1段分(棚板・傾斜用棚受・前あたり)のセット品です。水平から約30°まで傾斜させることができます。色ネオグレー
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷から6日以内出荷開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202耐荷重(kg/段)150外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から6日以内出荷中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。トラスコ品番819-1216セット内容14、17、19、21、22、24mm/ソケットレール/ソケットレールホルダ/ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼質量(kg)2タイプ超ロング差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)14、17、19、21、22、24ソケット内容T4-14ASL-100、T4-17ASL-100、T4-19ASL-100、T4-21ASL-100、T4-22ASL-100、T4-24ASL-100適合OリングTO4019(対辺14mm)、TO4024(対辺17~36mm)
中量ボルト式棚”R3型”用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281セット7日以内出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルト式R3型用追加棚板。セット内容棚板、中棚受×2材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から31日以内出荷耐荷重(kg/段)100総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100
中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷から8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202タイプ単体段数3耐荷重(kg/段)600棚段数3棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)600
セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181枚5日以内出荷特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。仕様受け金具付セット内容中棚受金具4個材質スチール色グリーン均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)1202タイプ単体耐荷重(kg/段)450棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)450
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。棚板調整ピッチ(mm)30
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0113均等耐荷重(kg/段)200
CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181セット6日以内出荷特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚1段分(棚板1枚と棚受金具4個)のセットです。セット内容棚板、中棚受金具×4個材質スチール色ホワイトグレー均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷2018年トラスコ掲載ページ8 0113均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷から31日以内出荷棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100
中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)連結型
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷から8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイトタイプ連結棚段数3棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)600
TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷から8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイトタイプ連結棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1台8日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイトタイプ連結棚ピッチ(mm)30棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)3000均等耐荷重(kg/段)450
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
インパクトソケット用Oリング
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1缶(180本)ほか3日以内出荷小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング