カテゴリ
- バイク部品(2)
- 切削工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「46-ok」の検索結果

本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から11日以内出荷本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類電子天秤出力データ出力機能:光信号によるデ一タ出力光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売)電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)機能風袋引き表示形式デジタルコンパレータあり表示機能パーセント動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
スリムストレージ ファイントールストッカー
吉川国工業所(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷幅わずか14cmのスリムなキッチンストッカー。冷蔵庫のわきなど、ほんの少し開いたスペースも有効利用。 奥行およそ46cmで、たっぷり収納。取り付けカンタンなキャスター付。キャスター付だからストッカーを引き出しての掃除もラクラクOK。材質本体・引出し:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン・スチール幅(mm)140質量(kg)3.5高さ(mm)830奥行(mm)465段数4キャスターあり天板耐荷重(kg)約2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×465×830引出し耐荷重(kg)約5
ケーブル マワール
JEFCOM(ジェフコム)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220最大荷重(kN)0.49(50kgf)
ジュラルミン セパレートハンドル
ハリケーン¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から7日以内出荷手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。色ポリッシュアルマイト
超硬鋼用ソリッドドリルOH付3D用8. SDOX3A08シリーズ
岡崎精工¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷先端刃形:曲線刃形 加工穴深さ:3D用 給油仕様:内部給油仕様(オイルホール付) 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
冷蔵庫
三菱電機¥72,980税込¥80,2781台7日以内出荷フルフラットトップテーブルで。一人暮らしの家事をサポート耐熱(約100℃)フルフラット。トップテーブル。扉の上部まで延長されたトップテーブルは従来の形状よりもスペースアップ*。単身住居サイズのミニキッチンで家事をラクにします。3段全段ガラスシェルフ。汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使える。段数が多いので、たっぷり収納でき、整理もしやすい。大容量ドアポケット。高さが変えられる上段のチェンジポケットには250mL缶9本、中段は500mLペットボトル10本*、下段は2Lペットボトルが3本入る大容量!大容量。ボトムフリーザー。46Lの余裕の収納力でまとめ買いや作り置きもOK。上段はカップアイスなど背の低いものを、下段は500mLのペットボトル※6や食パンなど背の高いものをすっきり収納することができます。整理しやすい。低温ケース(約-2℃~4℃)。低温で保存するので、ハムやチーズなどの加工食品の保存に便利。運転音が静か。約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)ボトルストッパー・。チューブスタンド搭載。ドアポケットに取り付けてペットボトルなどが倒れるのを防いだり、チューブ類をまとめて収納したりすることができます。ヨコ取りポケット。扉を全開にしなくても、ヨコからサッと取り出せます。明るく照らす。LED照明。庫内をLED照明で明るく照らします。ファン式。自動霜取。面倒な霜取りが不要です。部屋ごとの。温度調節可能。冷蔵室と冷凍室をそれぞれ分けて温度調節可能です。質量(kg)37色ホワイト系寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×595×1338扉開閉方式右開きドア2ドアグリーン購入法適合定格内容積(L)168