カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • コノエ(197)
  • SMC(149)
  • KANA(片山チエン)(117)
  • エスコ(67)
  • MAZDA(マツダ)(67)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • 大阪魂(39)
  • シグマ光機(36)
  • CKD(31)
  • トヨタ(28)
  • JAE(日本航空電子工業)(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • 水本機械製作所(19)
  • TOSTEM(LIXIL)(19)
  • ATEN(18)
  • エレコム(17)
  • ダイヤトレンド(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-30」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
969税込1,066
1パック(50本)
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(13件のレビュー)
579税込637
1パック(38個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(39個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
蝶ボルト ユニクロム TRUSCO蝶ボルト ユニクロムTRUSCO(8件のレビュー)
769税込846
1パック(25個)
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(8本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
ロールピン TRUSCOロールピンTRUSCO(4件のレビュー)
779税込857
1パック(43個)
当日出荷
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜種類ロールピン
超低頭タッピングねじ TRUSCO超低頭タッピングねじTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1セット(14本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭適合ドライバー2
蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(8個)
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
超低頭タッピングねじ TRUSCO超低頭タッピングねじTRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1セット(6本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状超低頭適合ドライバー2強度区分A2-70相当
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじTRUSCO
899税込989
1パック(43個)
当日出荷
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9種別半ねじタイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
波形スプリングロールピン ステンレス 少量パック TRUSCO波形スプリングロールピン ステンレス 少量パックTRUSCO
339税込373
1袋(10本)
当日出荷
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
ロールピン ストレート 少量パック TRUSCOロールピン ストレート 少量パックTRUSCO
319税込351
1袋(10本)
当日出荷
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ばね用鋼、表面処理:ACP処理
薄板用座金組込ねじ TRUSCO薄板用座金組込ねじTRUSCO
539税込593
1セット(30本)
当日出荷から翌々日出荷
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付2018年トラスコ掲載ページ2 0446
緩み防止六角穴付ボルト TRUSCO緩み防止六角穴付ボルトTRUSCO(1件のレビュー)
929税込1,022
1セット(40本)
当日出荷から9日以内出荷
特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
六角穴付ボルト三価白 TRUSCO六角穴付ボルト三価白TRUSCO
849税込934
1パック(22個)
当日出荷から9日以内出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質ねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ロールピン TRUSCOロールピンTRUSCO
2,198税込2,418
1缶(210本)
翌々日出荷から6日以内出荷
バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
gv-30特集