カテゴリ

  • 保管用品(44)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 切削工具(18)
  • 安全標識(12)
  • 溶接用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 建築金物(8)
  • オフィス家具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(29)
  • ERECTA(エレクター)(672)
  • 大阪魂(618)
  • エスコ(416)
  • オカムラ(岡村製作所)(250)
  • 岩田製作所(198)
  • グリーンクロス(169)
  • アズワン(161)
  • TAKIGEN(タキゲン)(129)
  • サンワダイレクト(129)
  • MAC8(マックエイト)(121)
  • ノーブランド(120)
  • サンワサプライ(119)
  • 若井産業(114)
  • tantore(103)
  • コンサス(95)
  • ユニット(91)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(89)
  • CKD(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4mm 板」の検索結果

関連キーワード
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ開閉表示板(丸型) TRUSCOバルブ開閉表示板(丸型)TRUSCO(3件のレビュー)
829税込912
1組(5枚)
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。厚さ(mm)2質量(g)19仕様両面表示材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
バルブ開閉表示板長角型 TRUSCOバルブ開閉表示板長角型TRUSCO(4件のレビュー)
549税込604
1組(5枚)
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様片面表示、4mmΦ穴×上1材質アクリル厚さ(mm)2.5寸法(mm)65×45形状長角型質量(g)46取付方式縦(mm)65横(mm)45
万能金切バサミ  曲刃 TRUSCO万能金切バサミ 曲刃TRUSCO(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248刃長(mm)35材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)刃厚(mm)母材/約4切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鋼板0.8切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
鉄パンチングメタル TRUSCO鉄パンチングメタルTRUSCO
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から3日以内出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質鉄(SPCC)長さ(mm)450幅(mm)450
一般軟鋼用溶接棒 TRUSCO一般軟鋼用溶接棒TRUSCO(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(66本)ほか
当日出荷
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
用途薄・中板 高能率溶接用軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。(棒端)赤色JIS規格JIS Z3211D4303規格品
ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング TRUSCOナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティングTRUSCO(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
バルブ開閉表示板 TRUSCOバルブ開閉表示板TRUSCO(3件のレビュー)
939税込1,033
1組(5枚)
当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。
穴数1仕様両面表示材質再生ポリプロピレン厚さ(mm)2取付方式
白無地板 10枚組 エコユニボード TRUSCO白無地板 10枚組 エコユニボードTRUSCO(2件のレビュー)
939税込1,033
1組(10枚)
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。表示内容白無地取付け方法吊り下げ材質エコユニボード厚さ(mm)2
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(35本)ほか
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
プラスチック留め具 TRUSCOプラスチック留め具TRUSCO(6件のレビュー)
399税込439
1セット(20個)
当日出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。材質ポリアセタール仕様2018年トラスコ掲載ページ2 0630
超低頭ドリルねじ(板金用) TRUSCO超低頭ドリルねじ(板金用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1セット(53本)ほか
当日出荷
頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)3.2頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2
ドリルねじナベ TRUSCOドリルねじナベTRUSCO(3件のレビュー)
719税込791
1パック(58本)
当日出荷
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
ステンレス溶接棒 TRUSCOステンレス溶接棒TRUSCO(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(20本)
当日出荷
19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)
用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
軟鋼用溶接棒 TRUSCO軟鋼用溶接棒TRUSCO(19件のレビュー)
799税込879
1箱(7本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。仕様神鋼 B-33相当品(棒端)白色JIS規格JIS Z3211D4313規格品
ナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス) TRUSCOナイスマイティ ステップドリル(コバルトハイス)TRUSCO(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)表面処理黒染
クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(平頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
コーナー金具 丸型 ステンレス製 TRUSCOコーナー金具 丸型 ステンレス製TRUSCO(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質ステンレス(SUS304)適合ねじ皿頭ねじ仕上ヘアライン仕上げ
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
万能金切バサミ ストレート刃 TRUSCO万能金切バサミ ストレート刃TRUSCO(21件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250刃厚(mm)母材/約4刃先形状直刃
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(42本)ほか
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
ジョイント金具15型L TRUSCOジョイント金具15型LTRUSCO(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2長さL2(mm)36幅W(mm)15穴ピッチ(mm)12.5
バイメタル製エアソー替刃 TRUSCOバイメタル製エアソー替刃TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(10枚)
当日出荷
折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.64全長(mm)90質量(g)48.2有効刃長(mm)852018年トラスコ掲載ページ5 0866
ジョイント金具45型L TRUSCOジョイント金具45型LTRUSCO(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)45穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×15
ステンレス深型角バット TRUSCOステンレス深型角バットTRUSCO(12件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ステンレス棚受 TRUSCOステンレス棚受TRUSCO(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。寸法W(mm)25板厚(mm)3取付穴数6材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアライン仕上げ棚受け金具L型棚受け
高張力鋼仮付け用溶接棒 TRUSCO高張力鋼仮付け用溶接棒TRUSCO
439税込483
1箱
当日出荷
再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。【棒端】白
”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(3枚刃・六角軸) TRUSCO”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(3枚刃・六角軸)TRUSCO
8,498税込9,348
1本
当日出荷
3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれなしで、早い貫通です。現場作業で使用頻度の多いプロ仕様サイズで構成しています。
用途被削材:鉄板・銅板・ガルバリウム(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数3表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
プラスチック棚(旧型100kgタイプ)用オプション 追加支柱4本セット TRUSCOプラスチック棚(旧型100kgタイプ)用オプション 追加支柱4本セットTRUSCO
1,798税込1,978
1セット(4本)
当日出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)
トラスコ品番374-7174セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)566奥行(mm)53間口(mm)76棚板間隔(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応
中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付)TRUSCO
31,980税込35,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
グレー棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
一般軟鋼用溶接棒 TRUSCO一般軟鋼用溶接棒TRUSCO
1,798税込1,978
1箱(500g)
当日出荷
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性に優れ、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)など全姿勢で溶接できます。
用途鉄の薄板から厚板の溶接に。(多層盛りを行うことで厚板も溶接可能)軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接に。棒長(mm)450トラスコ品番115-3821(棒端)赤適合板厚(mm)6.0~20.0棒径(Φmm)4本数(目安)7本電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170電流範囲(A)下向140~200
軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)TRUSCO
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
グレー棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806
ライトビンラック用棚板付フレーム TRUSCOライトビンラック用棚板付フレームTRUSCO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
仕様組立式(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個トラスコ品番393-2931材質スチール質量(kg)16.5高さ(mm)985奥行(mm)430間口(mm)900段数6最大積載量(kg)80外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×985
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mmTRUSCO
32,980税込36,278
1セット
当日出荷から7日以内出荷
台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途台車・平台車の格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)TRUSCO
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
グレー仕様傾斜2段タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
組立式オープン書庫 TRUSCO組立式オープン書庫TRUSCO
48,980税込53,878
1台
当日出荷
組立式の木製書庫です。 付属の棚板4枚のうち上から2段目の1枚のみ固定棚、その他3枚は可動棚です。 棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。
用途オフィスに。付属品棚板4枚トラスコ品番207-6175材質/仕上本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP質量(kg)51.48高さ(mm)1850タイプオープン奥行(mm)380間口(mm)820均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)100
バルブ開閉表示板(アルミ) TRUSCOバルブ開閉表示板(アルミ)TRUSCO
1,198税込1,318
1組
当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質アルミ厚さ(mm)1.5質量(g)51取付方式4mmΦ穴上1寸法(縦×横)(mm)50×50
”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・ストレートシャンク) TRUSCO”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・ストレートシャンク)TRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
電気・設備工事用サイズで構成しています。先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティング段幅(mm)4シャンク径(mm)10
”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・六角軸) TRUSCO”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・六角軸)TRUSCO
8,498税込9,348
1本
当日出荷
電気、設備工事用サイズで構成しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2段数9表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6