カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(346)
- 作業工具(225)
- 物流用品(118)
- 切削工具(104)
- 機構部品(78)
- 建築金物(66)
- 研磨材(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- FA担当者のオススメ新商品(41)
- 測定用品(37)
- 電気材料(33)
- 保管用品(31)
- 安全標識(26)
- 安全用品(22)
- 梱包用品(20)
- 清掃用品(19)
- メカニカル部品(16)
- 空圧工具(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 溶接用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 事務用品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 電動工具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- テープ(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 安全保護具(5)
- 農業・園芸資材(5)
- クリーンルーム用品(4)
- マスク(4)
- 手袋(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業機械(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(368)
- 大阪魂(7,768)
- エスコ(4,198)
- メディアカバーマーケット(1,139)
- RS PRO(765)
- PISCO(ピスコ)(739)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(629)
- WIDIA(527)
- ノーブランド(507)
- 水本機械製作所(502)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(482)
- OSG(オーエスジー)(461)
- グーリング(441)
- NS(日進工具)(435)
- Hirschmann Test & Measurement(423)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(412)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(389)
- サンワサプライ(377)
- イスカル(368)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(167)
グリーン購入法適合(4)
「4mm」の検索結果
特価

マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
逆数字刻印セット4mm
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。トラスコ品番228-5070材質/仕上S45C先端焼入質量(g)560文字種別数字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)4
ナット 4mm 20個入
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9915長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM8×0.75質量(g)75外径(Φmm)4二面幅(mm)10質量(g/パック)11
逆英字刻印セット4mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット翌々日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。トラスコ品番228-5274材質/仕上S45C先端焼入質量(g)1550文字種別英字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)4
アルミナボール
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1袋当日出荷摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1硬度Hv1200比重3.6以上
ブレードホース 内径4×9mm
TRUSCO¥179~税込¥197~1巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ナイスマイティ ステップドリル 2枚刃チタンコーティング
TRUSCO(7件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
クイックシール (継手用メタルスリーブ)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1パック(20個)当日出荷耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅材質/仕上鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)0~100℃使用圧力(MPa)10使用流体空気、油、水
ワイヤーカッター(アルミハンドルタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃部はJIS SK-5工具鋼を使用。ワイヤーロープが美しく楽に切断出来ます。ハンドル部は、軽量で強度のあるアルミ合金を使用。用途軟線(4.0mm)・硬線(1.8mm)の切断。トラスコ品番256-0372全長(mm)197質量(g)140切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・六角軸)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・ストレートシャンク)
TRUSCO¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
スパイラルステップドリル(2枚刃)
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷母材にコバルトハイスを採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 ストレート刃と比較し切削スピードと耐久性がアップしています。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイスタイプノンコーティングシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・六角軸)
TRUSCO¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
チューブカッター
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。仕様標準替刃GFC-15NCトラスコ品番416-2668全長(mm)67質量(g)126肉厚(mm)3切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(31個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ナイロンロープ
TRUSCO(21件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途屋外現場での使用
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(3個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(7個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(32個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(100個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
強力マグネット粘着付テープ
TRUSCO(24件のレビュー)¥779税込¥8571パック(2個)当日出荷表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付きテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60テープ厚さ(mm)4特性強力表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(95個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(10個)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
...