カテゴリ
- 作業工具(6)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(696)
- ケルヒャー(63)
- NAKANO(61)
- brembo(40)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(17)
- AOHI(アオハイ)(13)
- サンコーテクノ(12)
- FPC(11)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- コンサス(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- KTC(9)
- BIG DAISHOWA(8)
- R&G RACING PRODUCTS(8)
- ADVANTEC(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- ブランドをもっと見る
「4s-13」の検索結果

2x4サポート ユニクロメッキ L型アングル
TRUSCO¥449税込¥4941個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ色無地寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37板厚(mm)2穴径(mm)5
2x4サポート 黒粉体塗装 L型アングル
TRUSCO(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立材質スチール色黒色寸法L1(mm)37寸法L2(mm)37板厚(mm)2穴径(mm)5
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
マイクロファイバーローラー 万能用
TRUSCO(6件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。 マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。 塗料の飛散、泡の発生が少ないです。種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用)
TRUSCO¥279税込¥3071本当日出荷防水塗料・高粘度塗料に最も適したローラーです。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)6適合塗料防水塗料◎、高粘度塗料◎主な用途万能用(多用途)適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)35
絶縁ソケット(6角) 差込角12.7
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
ツインローラー受け皿セット
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷4インチスモールローラー(万能用)と7インチレギュラーローラー、ローラー皿がセットになった商品です。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。トラスコ品番366-1911セット内容スモールローラー(TPR-15S-4)、スモールローラー用ハンドル(TRF-S)、レギュラーローラー(TPR-13-7)、レギュラーローラー用ハンドル(TRF-7R)、ローラー皿(TPT175)質量(g)750(セット)種類ローラーセット毛丈(mm)14主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7
ソケットセット 6角・ホルダー付
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。 クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO¥709税込¥7801個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7