カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(185)
  • 物流用品(106)
  • オフィス家具(101)
  • 機構部品(56)
  • メカニカル部品(37)
  • 作業工具(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 研磨材(24)
  • 事務用品(23)
  • 清掃用品(19)
  • 電気材料(17)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 保管用品(11)
  • テープ(9)
  • 厨房用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 作業服(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 完成車(3)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(74)
  • ホンダ(15,051)
  • トヨタ(11,300)
  • SMC(5,370)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,574)
  • 三菱ふそう(2,623)
  • MAZDA(マツダ)(2,586)
  • 大阪魂(2,166)
  • BIGM(丸山製作所)(2,029)
  • Panasonic(パナソニック)(1,772)
  • スバル(1,397)
  • 日野自動車(1,346)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,170)
  • ミツビシ(1,025)
  • ニッサン(995)
  • いすゞ自動車(892)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(790)
  • Kawasaki(748)
  • スズキ(714)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「520」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
761件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スモールベルト 20X520 TRUSCO

    スモールベルト 20X520

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(20本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
    用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材幅×長さ(mm)20×520
  • スモールベルト 20X520 60# TRUSCO

    スモールベルト 20X520 60#

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    当日出荷
    対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
    用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#60ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8384寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
  • スモールベルト 20X520 40# TRUSCO

    スモールベルト 20X520 40#

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    当日出荷
    対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
    用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#40ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8376寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
  • スモールベルト 20X520 120# TRUSCO

    スモールベルト 20X520 120#

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    当日出荷
    対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
    用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#120ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8414寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
  • スモールベルト 20X520 80# TRUSCO

    スモールベルト 20X520 80#

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    当日出荷
    対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
    用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#80ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8392寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
  • スモールベルト 20X520 100# TRUSCO

    スモールベルト 20X520 100#

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    当日出荷
    対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
    用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#100ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8406寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
  • ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)L850×W520mm TRUSCO

    ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)L850×W520mm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    トラスコ品番430-8212質量(kg)46全幅(mm)520全高(mm)1180寸法A(mm)517寸法B(mm)670ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)190フォーク間隔(mm)220
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(47本)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(61個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • 延長コード(3個口) TRUSCO

    延長コード(3個口)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
    特性耐トラッキングバイオレット材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    859税込945
    1パック(34個)
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付止めネジ(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    839税込923
    1パック(30個)
    当日出荷
    頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
    JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    859税込945
    1パック(40個)ほか
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50個)
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    859税込945
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    839税込923
    1パック(120個)
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある時に用いる。
    材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(27件のレビュー)
    969税込1,066
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • 蝶ボルト ユニクロム TRUSCO

    蝶ボルト ユニクロム

    TRUSCO(8件のレビュー)
    849税込934
    1パック(25個)
    当日出荷
    圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
    用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
  • PSロープ TRUSCO

    PSロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50個)
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    839税込923
    1パック(60個)ほか
    当日出荷
    頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    579税込637
    1パック(37個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • 六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付き組込ボルト(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    619税込681
    1パック(11個)
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • 皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO

    皿木ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    899税込989
    1パック(40個)ほか
    当日出荷
    木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
  • 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO

    耐熱ガラスクロステープ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
    用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    419税込461
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    579税込637
    1パック(37個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    749税込824
    1セット(20個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • 皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(62個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
  • バルブ開閉表示板(丸型) TRUSCO

    バルブ開閉表示板(丸型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    829税込912
    1組(5枚)
    当日出荷
    耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
    用途工場・建物の配管バルブに。厚さ(mm)2質量(g)19仕様両面表示材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1
  • αウレタンブレードホース TRUSCO

    αウレタンブレードホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷
    ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
  • 割ピン(スチール) TRUSCO

    割ピン(スチール)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1パック(165個)
    当日出荷
    材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)種類割ピン
  • 超低頭SUSキャップボルト TRUSCO

    超低頭SUSキャップボルト

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(6本)
    当日出荷
    頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
    材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
  • マジックバンド ストラップ TRUSCO

    マジックバンド ストラップ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    469税込516
    1袋(4本)
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)2材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
  • 平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO

    平行キー両丸タイプ(S45C)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    619税込681
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
  • ステンレスカット板 TRUSCO

    ステンレスカット板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1200×520mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg電動式・蛇腹付1200×520mm

    TRUSCO
    429,800税込472,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4166材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)790電源三相200Vテーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
  • 六角穴付止めネジ (黒染め) TRUSCO

    六角穴付止めネジ (黒染め)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    869税込956
    1パック(45個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
...
did 520特集