カテゴリ

  • 物流用品(76)
  • 保管用品(70)
  • 機構部品(13)
  • 測定用品(10)
  • 作業服(7)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 清掃用品(4)
  • 事務用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(58)
  • PROST's(638)
  • エスコ(149)
  • YAMAZEN(山善)(136)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(130)
  • 不二貿易(123)
  • ニツコー熔材工業(111)
  • 山崎実業(110)
  • コクヨ(96)
  • マースジャパンリミテッド(92)
  • 特殊電極(90)
  • アイリスオーヤマ(85)
  • SHIMANO(シマノ)(79)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
  • 神戸製鋼(72)
  • 大正天びん製作所(68)
  • 三菱電機(66)
  • BEST(ベスト)[金物](65)
  • ニッぺ(日本ペイント)(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5KG」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルスケール(5kg) TRUSCO

    デジタルスケール(5kg)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
    用途計量物の計測、測定に。トラスコ品番160-6378材質耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130電源単4形乾電池×2個(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)130×180×30目量(kg)5検定対象外計量皿形状
  • ジャプピカ天然粉せっけん5kG TRUSCO

    ジャプピカ天然粉せっけん5kG

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(5kg)
    当日出荷
    天然油脂から作った、人と自然にやさしい洗濯用天然粉せっけんです。せっけんは、生分解性が大変良好なので、河川や海などの環境にもやさしくなっています。せっけん分の中でも特に洗浄力の強い部分を使っているので、せっけんなのに高い洗浄力を発揮します。100%天然油脂を使用しているので、衣類を自然の白さでふっくらやさしく洗いあげます。蛍光増白剤を配合していませんので、きなりの木綿にもご利用頂けます。
    用途一般衣料、タオルなど(綿、麻、合成繊維)。 使用量のめやす:45g/水30L成分脂肪酸ナトリウム、炭酸ナトリウムトラスコ品番175-9264形状粉状容量(kg)5容器箱(ポリ袋入り)液性弱アルカリ性(標準使用量における液性)繰り返し・詰め替え対応
  • 軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KG TRUSCO

    軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KG

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷
    アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
    用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。トラスコ品番392-4728材質軟鋼内径(Φmm)スプール:52ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約1300電流範囲(A)35~140リール外径(mm)200
  • 底面ステンレス アスファルトタンパ5KG TRUSCO

    底面ステンレス アスファルトタンパ5KG

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
    用途縁石の際などの作業に。トラスコ品番369-6637材質底面:ステンレス、頭部:スチール全長(mm)1230頭部寸法(mm)150×150頭部形状
  • 枕型分銅 M1級(鋳鉄製) TRUSCO

    枕型分銅 M1級(鋳鉄製)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。 一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
    用途秤量の大きなはかりの校正用として。トラスコ品番207-3023材質鋳鉄幅(mm)142質量(kg)5高さ(mm)80奥行(mm)92表す量5kg精度等級M1級アズワン品番64-8603-03
  • 枕型分銅 M2級(鋳鉄製) TRUSCO

    枕型分銅 M2級(鋳鉄製)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。 一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
    用途秤量の大きなはかりの校正用として。トラスコ品番207-3026材質鋳鉄幅(mm)142質量(kg)5高さ(mm)80奥行(mm)92表す量5kg精度等級M2級アズワン品番64-8603-57
  • OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製) TRUSCO

    OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    OIML型M1級枕型校正用分銅です。 アルミケース付きで保管に便利です。
    材質ステンレスSUS420精度等級M1級
  • 光明丹 TRUSCO

    光明丹

    TRUSCO(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(5kg)
    当日出荷
    擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
    用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。仕様朱色粉末状材質/仕上四酸化三鉛分類ケガキ用塗料危険物の類別非危険物
  • 作業衣用洗剤 ジャブピカ TRUSCO

    作業衣用洗剤 ジャブピカ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(5kg)
    当日出荷
    頑固な汚れでもパワフルに洗い上げる作業衣専用業務用洗剤です。しつこい油汚れを強力に分解。作業衣、作業用つなぎ服、軍手、タオルなど素材をいためず汚れをきれいに落とします。無リン粉末です。'冷水でも、井戸水でも軟水、硬水を問わずお使いいただけます。
    用途綿・麻・合成繊維用(酵素配合)仕様洗濯用合成洗剤(無リン)主成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム商品タイプ業務用
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • 作業着用粉末洗剤 TRUSCO

    作業着用粉末洗剤

    TRUSCO(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5kg)
    当日出荷
    作業着などのガンコな汚れをスッキリと落とす強力コンパクト粉末洗剤です。 再付着防止剤配合で、落とした汚れを再び繊維に近づけません。 抗菌剤配合で、衣類を清潔に保ちます。
    形状粉状液性弱アルカリ性使用の目安20g/水30L
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • 強力マグネット粘着付テープ TRUSCO

    強力マグネット粘着付テープ

    TRUSCO(24件のレビュー)
    779税込857
    1パック(2個)
    当日出荷
    表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
    用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付きテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60テープ厚さ(mm)4特性強力表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(19件のレビュー)
    619税込681
    1パック(7本)ほか
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • 強力マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    強力マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製ゴム硬度55°±5
  • 洋折釘(ステンレス製) TRUSCO

    洋折釘(ステンレス製)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    629税込692
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
  • ステンレスヒートン TRUSCO

    ステンレスヒートン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    629税込692
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • ダイスハンドル TRUSCO

    ダイスハンドル

    TRUSCO(11件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
    用途ダイス立て用。材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)タイプダイス用
  • 鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入 TRUSCO

    鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入

    TRUSCO(18件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理生地仕上げ
  • 油圧ジャッキ TRUSCO

    油圧ジャッキ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
    用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
  • 土のう袋 TRUSCO

    土のう袋

    TRUSCO(4件のレビュー)
    819税込901
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。
    用途土木工事での土塁。河川工事などでの土塁。建設・建築現場での土塁。付属品しぼりロープ仕様しぼりロープ付材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)480×620ホワイト寸法(縦×横)(mm)620×480
  • 真鍮ヒートン TRUSCO

    真鍮ヒートン

    TRUSCO(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(3本)
    当日出荷
    種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
  • マルチキャリー「連結くん」 TRUSCO

    マルチキャリー「連結くん」

    TRUSCO(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なしキャスター(mm)680キャスター自在車4個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390キャスター径(Φmm)100生産国日本特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO

    鉄製厚口蝶番(生地)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地
  • 伸縮式コンテナ台車 TRUSCO

    伸縮式コンテナ台車

    TRUSCO(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
    仕様組立式材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンストッパーありキャスター金具スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1041材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • 3脚ヘッド TRUSCO

    3脚ヘッド

    TRUSCO(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
    材質FCD450(ダクタイル鋳鉄)
  • α折りたたみコンテナ TRUSCO

    α折りたたみコンテナ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプフタなし外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:10か所あり折りたたみ時高さ(mm)69有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)305
  • バケツ入り カーシャンプー TRUSCO

    バケツ入り カーシャンプー

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4857材質内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩質量(kg)5容量(kg)5危険物の類別非危険物
  • 使い捨て保護服 TRUSCO

    使い捨て保護服

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(16件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5
  • 不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO

    不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    699税込769
    1着ほか
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
  • PVC送排水用ホース TRUSCO

    PVC送排水用ホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲-10~40℃使用圧力(MPa)0.4外径(mm)52.5内径(mm)50
  • 鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ) TRUSCO

    鉄製厚口蝶番(三価クロムメッキ仕上げ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上
  • 鋼製薄口普通蝶番10個入 TRUSCO

    鋼製薄口普通蝶番10個入

    TRUSCO(8件のレビュー)
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上げ
  • パンチングパネル TRUSCO

    パンチングパネル

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    フックを取付ける為の専用パネル。
    トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
  • プロテクターツールケース TRUSCO

    プロテクターツールケース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
    付属品緩衝ウレタンセット内容緩衝ウレタン材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン仕切りなし南京錠取付不可材質(クッション)ウレタン
  • ステンレス製蝶番 TRUSCO

    ステンレス製蝶番

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
  • チェーンスタンド TRUSCO

    チェーンスタンド

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3kg、砂:約4.5kg)
    トラスコ品番363-0906幅(mm)255ブラック、ポール:ブラック高さ(mm)837タイプ注水式ポール径(Φmm)54適合チェーン線径(Φmm)6・8