カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(383)
- 保管用品(246)
- 物流用品(190)
- 作業工具(123)
- 機構部品(86)
- 切削工具(63)
- 科学研究・開発用品(44)
- 測定用品(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- テープ(36)
- 電気材料(34)
- 研磨材(34)
- 建築金物(31)
- 清掃用品(28)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 溶接用品(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 安全用品(18)
- 梱包用品(17)
- 手袋(17)
- トラック輸送・安全用品(17)
- 電動工具(16)
- 事務用品(13)
- 作業服(12)
- 防災用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 制御機器(10)
- 厨房用品(10)
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- オフィス家具(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 安全標識(7)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 建材・エクステリア(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 空圧工具(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(452)
- SMC(41,771)
- ホンダ(21,982)
- エスコ(11,594)
- 大阪魂(7,985)
- RS PRO(7,308)
- メディアカバーマーケット(2,920)
- BIGM(丸山製作所)(2,298)
- コガネイ(1,980)
- KITO(キトー)(1,750)
- WURTH ELEKTRONIK(1,569)
- Panasonic(パナソニック)(1,564)
- 黒田精工(1,513)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1,298)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,253)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,132)
- Optibelt(1,116)
- ダイヤトレンド(1,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,053)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(229)
グリーン購入法適合(46)
「5m」の検索結果

ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5色透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ5m
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻ほか当日出荷裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。材質ポリエステル長さ(m)5粘着剤合成ゴム系(弱粘着)粘着力弱粘着
バリアライン用標示テープ5M
TRUSCO¥599~税込¥659~1巻当日出荷バリアライン用標示テープです。テープ長さ(m)5シート幅(mm)60仕様非粘着適合機種バリアラインTCC-BRシリーズ、TST-BRシリーズ材質基材:ポリエチレンフィルム質量(g)43シート厚さ(mm)0.1
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
スキマゲージ12.7幅
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
不織布 使い捨てシューズカバー
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(5足)当日出荷非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。用途工場、事務所の床汚れ防止。材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート長さ(cm)18.5仕様底部:スベリ止め区分使い捨てタイプショート滑り止め効果あり
コードプロテクター
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1本(5m)当日出荷から翌日出荷屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)色黒/黄
パーツケース(固定仕切タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷仕切板が固定しているタイプです。 フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。材質ポリプロピレン色クリアタイプ固定仕切仕切数(個)5仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥729税込¥8021袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
パネルフィクスバー ボルト M5
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ呼び径M5外径(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0421
プロパンバーナーL型
TRUSCO(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から翌々日出荷ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500使用燃料プロパンガス
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥499税込¥5491袋(1個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ステンレス工具箱
TRUSCO(12件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。仕様中皿付(取り外し可)色シルバー耐荷重(kg)20
パネルフィクスバー 両ナット M5
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
パネルフィクスバー 片ナット M5
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
精密用ダイヤモンドヤスリ丸
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ホルダー式クリップ クリックス マグネット付
TRUSCO(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
四角溶接ナット M5 パイロット付
TRUSCO¥319税込¥3511セット(25個)当日出荷四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M5材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4362高さ(mm)4質量(g)52.5ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
ユニクロチェーン
TRUSCO¥529~税込¥582~1本当日出荷安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
静電気対策用手袋(ノンコート)
TRUSCO(7件のレビュー)¥359税込¥3951双当日出荷カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。全長(cm)23厚さ(mm)0.7色グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性材質(手袋)ナイロン95%、その他5%コーティングノンコート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108ゲージ数15
四角溶接ナット M5 パイロット無
TRUSCO¥319~税込¥351~1セット(40個)ほか当日出荷から翌々日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)42018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角溶接ナット 1A M5 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(50個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M5仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.8ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
M3・M5用 脱着式落下防止バー
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。支柱穴に取り付けるため荷物の高さにあわせて位置を変更できます。高さ(mm)64色ネオグレー
樹脂製テープカッター
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。材質/仕上本体:ABS樹脂高さ(mm)97奥行(mm)150
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
ノンスリップシート パレット用
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。用途パレットの上に敷いて利用。材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂トラスコ品番366-4929厚さ(mm)5質量(kg)0.9色ブルー奥行(mm)1075間口(mm)1075間口W×奥行D(mm)1075×1075
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状角適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
...