カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 機構部品(8)
  • 保管用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(1,850)
  • エスコ(798)
  • コガネイ(479)
  • ホンダ(364)
  • RS PRO(298)
  • SMC(259)
  • Panasonic(パナソニック)(252)
  • Kawasaki(193)
  • スズキ(184)
  • BIGM(丸山製作所)(167)
  • MURATA(村田製作所)(145)
  • KTM(140)
  • KEMET(130)
  • ニチコン(120)
  • NAC(長堀工業)(111)
  • 八幡ねじ(105)
  • DUCATI(104)
  • YAGEO(99)
  • NS(日進工具)(97)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5x10」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(54件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプ TRUSCO傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
厚さ(mm)1材質ポリエステル長さ(m)10
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷から翌日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
ローレットノブ 段付 TRUSCOローレットノブ 段付TRUSCO(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
ステンレス曲板 TRUSCOステンレス曲板TRUSCO(1件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
穴の位置以外でもキレイに曲がります。
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。材質/仕上ステンレス(SUS430)
フッ素樹脂ガラス粘着テープ TRUSCOフッ素樹脂ガラス粘着テープTRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
厚さ(mm)0.13長さ(m)10
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCOローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタールTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
スパイラルホース 6.5×10 TRUSCOスパイラルホース 6.5×10TRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10
手で切れるシート TRUSCO手で切れるシートTRUSCO
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
はさみやカッターが不要で、手で好きな位置で切ることができます。 はさみを取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。 緊急時などの災害備蓄品としても使えます。
用途壁面・床面の簡易養生として。 防災用備蓄品として。トラスコ品番206-6167厚さ(mm)0.12材質/仕上ポリエチレンクロス質量(kg)12長さ(m)100ハトメ数なし幅(m)1.25アズワン品番64-8650-06
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅 TRUSCOローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
999税込1,099
1袋(50本)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
2,398税込2,638
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
メートルねじ用丸ダイス TRUSCOメートルねじ用丸ダイスTRUSCO
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。加工ねじメートルねじ
Eーサート TRUSCOEーサートTRUSCO
699税込769
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
フッ素ゴムスポンジ 角紐 TRUSCOフッ素ゴムスポンジ 角紐TRUSCO
18,980税込20,878
1巻
当日出荷
長さ(m)3材質フッ素ゴムスポンジ硬度40±5°
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
439税込483
1袋(50個)
当日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
六角穴付ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO六角穴付ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)TRUSCO
11,980税込13,178
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)TRUSCO
12,980税込14,278
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)
十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)TRUSCO
1,598税込1,758
1袋(50本)
当日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
ステンレス曲板 10枚セット TRUSCOステンレス曲板 10枚セットTRUSCO
929税込1,022
1セット(10枚)
当日出荷
穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M4対応
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。幅(mm)15材質/仕上ステンレス(SUS430)取付ねじM4穴径(mm)6.8×4.2
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)TRUSCO
9,798税込10,778
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 ポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)TRUSCO
3,998税込4,398
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)
中輝度蓄光テープ TRUSCO中輝度蓄光テープTRUSCO(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
TSF20用Dブラケット TRUSCOTSF20用DブラケットTRUSCO(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399質量(g)11
シリコーンスポンジ 角紐 TRUSCOシリコーンスポンジ 角紐TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
長さ(m)5材質シリコーンゴムスポンジ赤(ベンガラ)硬度20±5°
蝶ボルト ユニクロム TRUSCO蝶ボルト ユニクロムTRUSCO(8件のレビュー)
849税込934
1パック(25個)
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
まとめ買い オイルキャッチャー TRUSCOまとめ買い オイルキャッチャーTRUSCO
5,298税込5,828
1袋
当日出荷
10枚入りX5パック50枚お得なパックです。柔らかな素材で、床敷はもちろん、様々な形状に対応可能です。水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。水分、油分を同時に吸収できます。
用途オイル・水用。トラスコ品番552-2025材質コットン厚さ(mm)4縦(mm)300横(mm)300吸着量(L/袋)(油)3.3吸油量(L/枚)0.33吸収量(L/枚)0.8吸油量3.3L/パック
トランク型工具箱 154X105X52 TRUSCOトランク型工具箱 154X105X52TRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチールタイプ中皿なしフックなし外寸法・奥行(mm)105有効内寸法・高さ(mm)41
片段封筒 まとめ買いパック TRUSCO片段封筒 まとめ買いパックTRUSCO
2,198税込2,418
1袋(50枚)
当日出荷
10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g厚さ(mm)2ナチュラル
基板端子 TRUSCO基板端子TRUSCO
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。
材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
パレット用シート(リサイクル原料使用)1075x1075 TRUSCOパレット用シート(リサイクル原料使用)1075x1075TRUSCO
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
リサイクル原料100%の環境に配慮した樹脂製のシートです。
用途荷物・壁などの養生用として。トラスコ品番659-1034材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂厚さ(mm)5ブラック奥行(mm)1075間口(mm)1075
トランク型工具箱 154X105X29 TRUSCOトランク型工具箱 154X105X29TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
フックなし外寸法・奥行(mm)105外寸法・間口(mm)154有効内寸法・間口(mm)137有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)19
ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用) TRUSCOハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)TRUSCO
68,980税込75,878
1セット(21個)
当日出荷
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製トラスコ品番768-1925セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38材質低合金鋼(SKS)質量(kg)2ねじの種類メートルねじ表面処理ノンコーティング
六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(メートル並目ねじ)TRUSCO
53,980税込59,378
1セット(10個)
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
用途メートル並目ねじ山の修正トラスコ品番768-1674セット内容TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0材質ダイス:低合金鋼(SKS)厚さ(mm)0質量(kg)1
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色 TRUSCOワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 白色TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)