カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(77)
- 機構部品(51)
- 測定用品(12)
- 物流用品(10)
- 切削工具(10)
- 安全標識(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 保管用品(2)
- 防災用品(2)
- 研磨材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(42)
- BIGM(丸山製作所)(1,133)
- イマオコーポレーション(366)
- 大阪魂(329)
- SUS(エスユーエス)(323)
- MIYOSHI(小西製作所)(203)
- OSG(オーエスジー)(198)
- エスコ(195)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(186)
- PISCO(ピスコ)(141)
- CKD(121)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(115)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(100)
- ナベヤ(98)
- WPH(92)
- IDEC(和泉電気)(88)
- ニッセイ(86)
- イシハシ精工(83)
- THK(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「6-01m」の検索結果

ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスブランチティ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M
TRUSCO(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 茶(7.5YR5/6)(油関係)1M
TRUSCO¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色茶長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1M
TRUSCO¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色暗い赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 薄い黄(2.5Y8/6)(ガス関係)1M
TRUSCO¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色薄い黄長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M
TRUSCO¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色薄い黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25
六角溶接ナット 1A M6 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(30個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)6ねじピッチ(mm)1呼び径M6ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(5個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(85個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)
TRUSCO(10件のレビュー)¥699税込¥7691パック(100個)当日出荷下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
Uナット(鉄/ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(18個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(75個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥549税込¥6041袋(1個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(200個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
アイボルト(スチール製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
L型金具(壁面固定金具兼用軽量型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973種別L字金具材質スチール幅(mm)35色シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
ファイブロブノブナット
TRUSCO(10件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
エンザート 割溝タイプ・ステンレス
TRUSCO¥959税込¥1,0551パック(3個)当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
クリンプナット(平頭・ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス