カテゴリ
- 切削工具(27)
- 機構部品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 電気材料(8)
- 作業工具(8)
- 物流用品(7)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(35)
- EIKO(栄工舎)(52)
- NACHI(不二越)(91)
- OSG(オーエスジー)(178)
- RS PRO(111)
- TDT(田野井)(54)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(79)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(126)
- イシハシ精工(72)
- エスコ(175)
- グーリング(150)
- フエニックス・コンタクト(89)
- プロトティップ(90)
- マキテック(73)
- ワルター(60)
- 三菱マテリアル(55)
- 大阪魂(1,051)
- 岡崎精工(58)
- 東海キャスター(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「6.2mm」の検索結果

両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥489税込¥5381パック(50組)当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ステンレスロングアイフック
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(125個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
両面ハトメ 真鍮製
TRUSCO(25件のレビュー)¥519税込¥5711パック(50組)当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
皿木ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥299税込¥3291袋(10本)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス規格JIS B 1112
数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
ハンドタップ(並目) (中 )
TRUSCO(3件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
エンザート 割溝タイプ・ステンレス
TRUSCO¥959税込¥1,0551パック(3個)当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
ステンレス パッドアイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(1個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5個)ほか当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(9件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個ほか当日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
ネジ止めケーブルタイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781袋(100本)当日出荷ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
ハンドタップ(並目) (先)
TRUSCO(2件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ウォールフックIP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
ケーブルクリップ 噛込防止型
TRUSCO¥149税込¥1641袋(10個)当日出荷真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。用途配線固定用。材質66ナイロン(UL94V-0)色白横(mm)9.5使用ねじM4ねじ穴(Φmm)4.3
ハンドタップ(並目) (上)
TRUSCO(1件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上精度JIS3級表面処理ノンコーディング
スクリュー釘(ステンレス製)
TRUSCO(4件のレビュー)¥679税込¥7471パック(30本)当日出荷全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥649税込¥7141袋(50個)当日出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881箱(10本)当日出荷から翌々日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥609税込¥6701セット(50組)当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
3/8 9.5mm差込 タップホルダー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40タイプタップ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ