カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(482)
  • 保管用品(468)
  • 物流用品(401)
  • 作業工具(328)
  • 研磨材(232)
  • 切削工具(220)
  • 機構部品(196)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • 建築金物(104)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • オフィス家具(76)
  • 測定用品(75)
  • 安全用品(73)
  • 電気材料(62)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 塗装・養生・内装用品(59)
  • 梱包用品(45)
  • 手袋(44)
  • 溶接用品(40)
  • 安全標識(34)
  • 事務用品(31)
  • メカニカル部品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 安全保護具(28)
  • 作業服(26)
  • 清掃用品(25)
  • 制御機器(24)
  • テープ(24)
  • 厨房用品(18)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 空圧工具(15)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 防災用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 電動工具(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 日用品(4)
  • マスク(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 完成車(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1,052)
  • BIGM(丸山製作所)(30,943)
  • MAZDA(マツダ)(20,529)
  • Panasonic(パナソニック)(3,050)
  • RS PRO(5,049)
  • SMC(33,699)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5,747)
  • アズワン(3,087)
  • イトーキ(3,993)
  • エスコ(9,428)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,626)
  • スズキ(6,909)
  • スバル(6,912)
  • トヨタ(28,947)
  • ニッサン(17,726)
  • ホンダ(72,214)
  • メディアカバーマーケット(4,123)
  • 三菱ふそう(12,987)
  • 大阪魂(13,825)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(312)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6×」の検索結果

関連キーワード
3,513件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付止めネジ(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
    JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

    フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
    用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
  • ユーゲルパウダー6KG TRUSCO

    ユーゲルパウダー6KG

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。 原料は天然系ヤシ油の洗剤です。安全性が高く分解が早く排水汚染の心配がない洗剤です。 パーライト(真珠岩)配合で頑固な油汚れを落とします。
    用途汚れの落ちにくい油脂を扱う工場等で広く活用されています。成分界面活性剤、パーライト(真珠岩)、洗浄補助剤トラスコ品番227-7590容量6kg
  • フィンストレーナ 6サイズ TRUSCO

    フィンストレーナ 6サイズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    6サイズに対応できます。コンパクトで省スペースの作業に最適です。
    用途エアコン室内機のアルミフィンの修正やごみ除去に。適合フィンピッチ:8、9、10、12、14、15トラスコ品番396-3843材質ナイロン(15%GFPP配合)寸法(mm)105×112×24
  • ドラム(軸径6mm) TRUSCO

    ドラム(軸径6mm)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    種別ドラム軸径(Φmm)6
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(5本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • バンド6×10 TRUSCO

    バンド6×10

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-610種別バンド砥材A質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)6×10
  • 小判6行ブラシ硬鋼線 TRUSCO

    小判6行ブラシ硬鋼線

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    幅が広いため広い面積の作業に適しています
    用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。トラスコ品番258-9320質量(g)100タイプ小判型毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3焼入ワイヤー行数6行全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15
  • スパイラルホース 4×6 TRUSCO

    スパイラルホース 4×6

    TRUSCO
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。コイル長(mm)350使用圧力(MPa)1.0材質エステルベースポリウレタン色青使用温度範囲-20~60℃使用流体空気芯数1
  • 小判6行ブラシ真鍮 TRUSCO

    小判6行ブラシ真鍮

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    幅が広いため広い面積の作業に適しています
    用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。トラスコ品番258-9338幅(mm)60厚さ(mm)15全長(mm)130質量(g)130タイプ小判型毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.15真鍮行数6行全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15植付(mm)100線径(mm)0.15
  • ワッシャー (6ナイロン) TRUSCO

    ワッシャー (6ナイロン)

    TRUSCO
    ¥379~税込¥417~
    1袋(50個)
    当日出荷
    PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
    用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • トーション6角棒レンチセット TRUSCO

    トーション6角棒レンチセット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(9本組)
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9先端形状六角サイズ規格ミリ
  • キーレスドリルチャック6・5mm TRUSCO

    キーレスドリルチャック6・5mm

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    簡易型キーレスタイプ。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9406全長(mm)70質量(g)95
  • 6J型チャンネルブラシ TRUSCO

    6J型チャンネルブラシ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。幅(mm)18全長(mm)230毛丈(mm)15全長×幅W(mm)230×18ヘッド形状6J型適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)80
  • ネジリブラシ (電動用軸径6mm) TRUSCO

    ネジリブラシ (電動用軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
    用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500使用工具電気ドリル、ボール盤ブラシ長(mm)40
  • WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
    用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
  • 筒型ブラシΦ15X軸6 TRUSCO

    筒型ブラシΦ15X軸6

    TRUSCO
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷
    質量(g)40軸長(mm)25毛丈(mm)30外径(Φmm)15材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)
  • チャンネルブラシ6U3型 TRUSCO

    チャンネルブラシ6U3型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)240×40ヘッド形状6U3型行数3植付(mm)90
  • ダイヤモンドバー(6mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(6mm軸)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mmシャンク径(Φmm)6
  • ナイフ式6角棒レンチセット TRUSCO

    ナイフ式6角棒レンチセット

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(6本)
    当日出荷
    ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。
    形状ナイフ型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC42~45組本数6先端形状六角サイズ規格ミリ
  • LANケーブル カテゴリ6 TRUSCO
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    LANケーブル カテゴリ6

    TRUSCO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。高速信号伝送能力を必要とする音声及びデータ伝送用ケーブル 。屋内高速水平配線網(250MHz) です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/1000BASE-TX規格CAT6コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8使用場所屋内導体単線ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6
  • 精密ドライバー 6本セット TRUSCO

    精密ドライバー 6本セット

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    作業性のよい頭部回転式で、小ねじの早回しに最適です。 持ち運びに便利な縫製ケース付です。
    トラスコ品番763-0565セット内容TSDA-1.2、TSDA-1.8、TSDA-2.4、TSDA-3.0、TSDA-0、TSDA-1質量(g)105種類セット品硬度HRC53~56材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM)材質(グリップ)鋼材ケース寸法(mm)100×110×11商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 糸ラーグ E-6 TRUSCO

    糸ラーグ E-6

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1枚
    当日出荷
    色ブルー横(mm)170繰り返し・詰め替え対応
  • 6角ソケット スタンダードタイプ TRUSCO

    6角ソケット スタンダードタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    全長(mm)25差込角(mm)6.35穴角6角
  • ボードファスナー6本入 TRUSCO

    ボードファスナー6本入

    TRUSCO
    ¥719税込¥791
    1パック(6本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11外径D(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0全長L(mm)52適合板厚(mm)7~14ねじ径dM5最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
  • ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 伸縮式コンテナ台車(6輪タイプ) TRUSCO

    伸縮式コンテナ台車(6輪タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
    仕様組立式材質(車輪)ナイロンタイプスチール6輪タイプキャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個組立時間1人30分キャスター金具スチール材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • 6ロブボタンボルト(ステンレス) TRUSCO

    6ロブボタンボルト(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(17本)ほか
    当日出荷
    6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
    材質ステンレス(A2)頭部形状ボタン穴の形状6ロブ強度区分A2-50相当
  • 熱収縮チューブ(収縮率6:1) TRUSCO

    熱収縮チューブ(収縮率6:1)

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。 収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。
    材質/仕上ポリオレフィン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~110
  • 小判6行ブラシステンレス TRUSCO

    小判6行ブラシステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    幅が広いため広い面積の作業に適しています
    用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。トラスコ品番258-9346幅(mm)60厚さ(mm)15全長(mm)130質量(g)90タイプ小判型毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3 ステンレス行数6行全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15植付(mm)100線径(mm)0.3
  • ボールポイント6角棒レンチセット TRUSCO

    ボールポイント6角棒レンチセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(9本組)
    当日出荷
    六角棒の先端の平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう設計してあります。
    トラスコ品番279-4799セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(74×15)、2(80×16)、2.5(87×18)、3(96×20)、4(107×24)、5(120×28)、6(136×32)、,8(154×36)、10(172×40)材質クロムモリブデン鋼SNCM・V(1.5~10mm)形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ質量(g)362タイプスタンダード硬度HRC52~56組本数9先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • インパクト用超ロングソケット(6角タイプ) TRUSCO

    インパクト用超ロングソケット(6角タイプ)

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    全長100mmの薄肉タイプのインパクトソケットです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7
  • チャンネルブラシ6U2型 TRUSCO

    チャンネルブラシ6U2型

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    6U型の2行タイプ。
    用途研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15ヘッド形状6U2型行数2植付(mm)75
  • コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
  • 四角溶接ナット M6 パイロット付 TRUSCO

    四角溶接ナット M6 パイロット付

    TRUSCO
    ¥319税込¥351
    1セット(25個)
    当日出荷
    四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1Cトラスコ品番856-4363材質スチール質量(g)81.8呼び径M6ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(5本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径(Φmm)6粒度60材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • 6D3型チャンネルブラシ TRUSCO

    6D3型チャンネルブラシ

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。
    用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15ヘッド形状6D3型行数3
  • スピン軸(軸径Φ6mm) TRUSCO

    スピン軸(軸径Φ6mm)

    TRUSCO
    ¥239~税込¥263~
    1本
    当日出荷
    軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
    用途スピンねじ式フラップホイール用軸。軸径(Φmm)6材質(本体)S-20CねじピッチW1/4-20取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト材質(軸)スチール材質(ナット)SPCC
  • 絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO

    絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)

    TRUSCO
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1セット(18点)ほか
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
    規格IEC60900規格