カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(844)
  • エスコ(112)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(85)
  • 八幡ねじ(60)
  • RS PRO(32)
  • 日産ネジ(26)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • OHSATO(大里)(23)
  • Wera(21)
  • AMPHENOL(20)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(18)
  • 九飛勢螺(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • ヤマヒロ(9)
  • 清水製作所[継手](9)
  • 由良産商(9)
  • 若井産業(8)
  • 日本パワーファスニング(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6×25 hex」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(10本)ほか
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(30本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(85個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO10.9全ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(35本)
当日出荷から9日以内出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1パック(17個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ) TRUSCO座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1パック(18個)
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1パック(17個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質仕様SSS規格品(SSS003-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角ボルト三価白 TRUSCO六角ボルト三価白TRUSCO
669税込736
1パック(23個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。種別全ねじ頭部形状六角
10.9半ねじ六角ボルト TRUSCO10.9半ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(49本)
当日出荷から翌々日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別半ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
9本組六角棒レンチセット TRUSCO9本組六角棒レンチセットTRUSCO
2,998税込3,298
1セット(9本組)
当日出荷
短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。硬度はHRC54~59です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2.0(56×16)、2.5(63×18)、3.0(71×20)、4.0(80×22)、5.0(90×25)、6.0(100×28)、8.0(112×32)、10.0(125×36)組本数9質量(g)450トラスコ品番125-3387形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO六角穴付き組込ボルト(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
619税込681
1パック(8個)
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
マグネット付六角ボルト(低頭タイプ) TRUSCOマグネット付六角ボルト(低頭タイプ)TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
六角軸コバルトドリル TRUSCO六角軸コバルトドリルTRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)TRUSCO
13,980税込15,378
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品などに用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)TRUSCO
29,980税込32,978
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
2,498税込2,748
1袋(50本)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸) TRUSCO六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)TRUSCO(5件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
シックスロブノブ おねじ TRUSCOシックスロブノブ おねじTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
ナイスマイティステップドリル TRUSCOナイスマイティステップドリルTRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。シャンク径(Φmm)6.35材質高速度鋼(HSS)表面処理チタンコーティング
六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)TRUSCO
38,980税込42,878
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)
六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)TRUSCO
5,998税込6,598
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)
NC旋盤用コレットホルダ ERナット TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERナットTRUSCO
6,798税込7,478
1個
当日出荷
ERナットは外径のレンチ部が六角またはひっかけタイプのERホルダ用ナットです。 N11SX・N16SX・N20SX・N25SX・N32SX・N40SXの6種類があります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7159全長(mm)26.0材質/仕上SCM440質量(g)260適合コレットER40適合レンチW-FK09外径(mm)63アズワン品番64-8615-68