カテゴリ
- 研磨材(107)
- ねじ・ボルト・釘(73)
- 切削工具(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 物流用品(40)
- 機構部品(37)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 作業工具(18)
- 梱包用品(14)
- 保管用品(12)
- 電気材料(12)
- 測定用品(10)
- 空圧工具(9)
- 建築金物(8)
- 安全用品(7)
- メカニカル部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(129)
- 大阪魂(1,031)
- PISCO(ピスコ)(769)
- コガネイ(747)
- エスコ(711)
- ミニター(428)
- 千代田通商(346)
- グーリング(345)
- OSG(オーエスジー)(331)
- NS(日進工具)(312)
- NACHI(不二越)(251)
- CKD(250)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(201)
- EIKO(栄工舎)(201)
- フジトク(195)
- フロンケミカル(193)
- 三菱マテリアル(184)
- ニッタ(178)
- イマオコーポレーション(174)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「6φ」の検索結果

テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:真鍮
TRUSCO¥989税込¥1,0881本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材真鍮線線径(mm)0.15
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:66ナイロン
TRUSCO¥619~税込¥681~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材66ナイロン
テーパーネジリブラシ6Φシャンク 毛材:砥粒入ナイロン
TRUSCO¥789~税込¥868~1本当日出荷軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材砥粒入りナイロン
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(5個)当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
スピン軸(軸径Φ6mm)
TRUSCO¥239~税込¥263~1本当日出荷軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。用途スピンねじ式フラップホイール用軸。軸径(Φmm)6材質(本体)S-20CねじピッチW1/4-20取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト材質(軸)スチール材質(ナット)SPCC
ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(5個)当日出荷ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、一般金属兼用。 ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。 「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。 金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。 木工製品の木地研磨や塗装研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(5個)当日出荷から翌々日出荷一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属
HT64・5・6N用Φ360
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トラスコ品番303-3635適合機種HT-65N、HT-66N適合本体HT-65N、HT-66N質量(kg)3.5キャスター360mm
フェルト軸付ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO¥6,098税込¥6,7081箱(5個)当日出荷ステンレス、一般金属用。用途に応じて油脂研磨剤を使用し最終仕上げに使用します。用途鏡面仕上げの艶出し、ふき取り作業。トラスコ品番173-0550軸径(Φmm)6形状平型幅(mm)12質量(g)185最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40外径(Φmm)50材質(軸)スチール
ミラクルフラップホイール(斜め植えタイプ)(軸径Φ6mm)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1箱(5個)当日出荷一般金属用。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。従来比30%アップ用途サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨に。金属、木工の曲面や異型品の研磨に。タイプ斜め植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/4
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9314材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/4
TRUSCO¥719税込¥7911個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9298材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/4
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9256材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプチーズ呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9264材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9305材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ適合チューブ外径(Φmm)6呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/4
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9311材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9257材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 エルボ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥589税込¥6481個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9261材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 チーズ Φ6X4.5 呼びR1/4
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9275材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/4
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9280材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4.5 呼びR1/8
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9287材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
曲面軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40MM 専用丸軸
TRUSCO¥419税込¥4611本当日出荷半月型軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40mmです。トラスコ品番207-2338全長(mm)57材質/仕上軸:S45C質量(g)14軸長(mm)40アズワン品番64-8736-29
クイックシール継手 エルボ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥699税込¥7691個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9268材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/4
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9262材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥979税込¥1,0771巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(60個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR3/8
TRUSCO¥649税込¥7141個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9258材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
ナイロンロープ
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途屋外現場での使用
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
チェーンスタンド
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。高さ(mm)837材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)500
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
...