カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(325)
- 物流用品(114)
- 機構部品(102)
- 保管用品(80)
- 切削工具(53)
- 研磨材(53)
- 作業工具(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 測定用品(29)
- 安全用品(15)
- メカニカル部品(14)
- 建築金物(12)
- トラック輸送・安全用品(8)
- オフィス家具(6)
- 安全標識(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 手袋(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 制御機器(4)
- テープ(4)
- 安全保護具(4)
- 空圧工具(4)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(3)
- マスク(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(249)
- ホンダ(12,447)
- SMC(11,334)
- 大阪魂(8,824)
- エスコ(5,663)
- BIGM(丸山製作所)(3,507)
- RS PRO(3,485)
- メディアカバーマーケット(2,215)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,137)
- KITO(キトー)(1,035)
- IKO(日本トムソン)(991)
- サンエス(978)
- 三菱ふそう(942)
- New-Era(ニューエラー)(901)
- Panasonic(パナソニック)(798)
- MAZDA(マツダ)(784)
- イマオコーポレーション(783)
- ダイヤトレンド(774)
- YAMAHA(ヤマハ)(767)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(89)
グリーン購入法適合(10)
「6m」の検索結果

静電気対策用手袋(指先ウレタンコート)
TRUSCO(20件のレビュー)¥389税込¥4281双当日出荷カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。厚さ(mm)0.8色グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性コーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン(カーボン導電糸入)100%材質(樹脂部)ポリウレタン(PUR)表面漏洩抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108ゲージ数15
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1袋(1個)ほか当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥549税込¥6041袋(1個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
フィラゲージ シクネステープ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
アイボルト(スチール製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
浮遊粉塵用セーフティゴーグル
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。形状ゴグル型レンズ色クリアフレーム色ブラック機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)セルロース材質(バンド)レーヨン
ホルダー式クリップ クリックス マグネット付
TRUSCO(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
四角溶接ナット M6 パイロット付
TRUSCO¥319税込¥3511セット(25個)当日出荷四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1Cトラスコ品番856-4363材質スチール質量(g)81.8呼び径M6ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M6 パイロット無
TRUSCO¥319~税込¥351~1セット(50個)ほか当日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0434
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10本)当日出荷一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー軸径×軸長(mm)3×30適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
TRUSCO¥869~税込¥956~1個当日出荷ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
フランジナット ネジ M16
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3608材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)20質量(g)62ねじ寸法M16×P2.0二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
六角溶接ナット 1A M6 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(30個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)6ねじピッチ(mm)1呼び径M6ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m
TRUSCO(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
装飾平小ねじ 縦目ローレット M6
TRUSCO(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0414
ネオジム角形磁石 皿ネジ穴付
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型2018年トラスコ掲載ページ1 1163
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(26個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上スチール
カップリングナット
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
つば付きロングアイボルト(ステンレス製・鍛造タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
チューブベンダー(ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ
TRUSCO(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(22個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上アルミ
クリンプナット(平頭・ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(21個)当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭寸法E(mm)0.5
K型ロングアイボルト ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(23個)当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭材質/仕上スチール寸法E(mm)0.5
装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)32018年トラスコ掲載ページ2 0415
ステンレス オープンアイボルト
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0931
マイクロファイバーミニスモールローラー仕上用
TRUSCO(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷塗料の飛散が少なく、作業が最適です。泡が出にくく塗料の含みがよいです。毛丈が短く、仕上作業に最適です。用途入り隅などの細部塗装用。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-2N、TRF-4Nローラー径(Φmm)20
フラットワッシャー
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
WARM裏起毛ゴムライナー
TRUSCO(3件のレビュー)¥389税込¥4281双当日出荷裏地に起毛を施し保温性に優れています。裏起毛で防寒性に優れています。外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。用途冬場や寒い場所での作業に。運搬・荷役作業に。一般作業。園芸・農作業に。厚さ(mm)2.5
フィラーゲージ(ステンレス製)
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。用途すき間測定に。長さ(m)1精度(mm)±0.005リーフ幅(mm)12.7
ワイヤーUボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個材質ステンレス(SUS304)
...