カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 切削工具(5)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(277)
- FKD(フクダ精工)(26)
- Kawasaki(38)
- KITO(キトー)(79)
- OHSATO(大里)(48)
- RS PRO(103)
- SKC(環境測定)(20)
- SMC(190)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(21)
- エスコ(126)
- コガネイ(140)
- スズキ(19)
- スリーナイン島野(20)
- ノーブランド(25)
- ホンダ(253)
- ヤナセ(柳瀬)(30)
- 八幡ねじ(86)
- 大阪魂(995)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6x40」の検索結果
特価

曲面軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40MM 専用丸軸
TRUSCO¥419税込¥4611本当日出荷半月型軸付ナイロンホイール専用軸 Φ6X40mmです。トラスコ品番207-2338全長(mm)57材質/仕上軸:S45C質量(g)14軸長(mm)40アズワン品番64-8736-29
六角サラエナットダイス(並目)
TRUSCO(17件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9276材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
メートルねじ用丸ダイス
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から翌々日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじメートルねじ
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/4
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9311材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9264材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
クイックシール継手 チーズ Φ6X4 呼びR1/4
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9256材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプチーズ呼び径R1/4ねじの種類R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
ハンドタップ(メートルねじ用) T-HTシリーズ
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から9日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
”クイックシール継手”(チーズ)
TRUSCO¥198税込¥2181個翌々日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。材質黄銅(C3771)タイプチーズ使用流体水・空気・油
クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/8
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9305材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプエルボ適合チューブ外径(Φmm)6呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
クイックシール継手 エルボ Φ6X4 呼びR1/4
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。付属品ナット、メタルスリーブトラスコ品番358-9280材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥77,980~税込¥85,778~1セット3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級