カテゴリ
- 物流用品(220)
- オフィス家具(88)
- 保管用品(77)
- 作業工具(29)
- 安全用品(14)
- 清掃用品(11)
- 建築金物(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 機構部品(7)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(101)
- SMC(5,156)
- オカムラ(岡村製作所)(1,086)
- ノーブランド(1,074)
- マルゼン[厨房機器](1,053)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(942)
- TOKIO(藤沢工業)(687)
- イトーキ(674)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(614)
- 堀内機械(554)
- Panasonic(パナソニック)(424)
- エスコ(420)
- 黒田精工(408)
- 内田洋行(333)
- ParkerTAIYO(320)
- コガネイ(313)
- ナイキ(306)
- アズワン(292)
- 日東工業(250)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(5)
「700mm」の検索結果
特価

マップケースA2 12段696×480×700mm
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷スチール製引出しは衝撃に強く大変丈夫です。間口(mm)696奥行(mm)480高さ(mm)700引出し内寸法(mm)633引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)633×457×47段数12段最大積載量(kg)65付属品引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各1枚付トラスコ品番504-7641質量(kg)42.9色ネオグレー材質(本体)スチールタイプA2用規格RoHS2引出しの色透明生産国日本材質(引出し)PS樹脂色(本体)ネオグレー引出し奥行(mm)457
マップケースA3 12段541×360×700mm
TRUSCO¥78,980税込¥86,8781台8日以内出荷スチール製引出しは衝撃に強く大変丈夫です。間口(mm)541奥行(mm)360高さ(mm)700引出し内寸法(mm)337引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×337×47段数12段最大積載量(kg)50付属品引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各1枚付トラスコ品番504-7633質量(kg)26.7色ネオグレー材質(本体)スチールタイプA3用
マップケースA2 12段696×480×700mm
TRUSCO¥85,980税込¥94,5781台8日以内出荷透明引出しは中が見やすく整理や取り出しに大変便利です。間口(mm)696奥行(mm)480高さ(mm)700引出し内寸法(mm)635引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×440×41段数12段最大積載量(kg)65付属品引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各2枚付トラスコ品番504-7544質量(kg)32.4色ネオグレー材質(本体)スチールタイプA2用規格RoHS2生産国日本
カラーコーン用カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1枚当日出荷環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。 コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用材質ノンフタル酸軟質ビニール寸法(mm)430×290質量(g)57品名コーンカバー表示両面縦(mm)430横(mm)290
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
クリアライトボックス
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
デスクサイドワゴン
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台8日以内出荷から9日以内出荷新JIS規格デスク(高さ700mm)と同じ高さで、デスクサイドの使用に最適です。キャスター(双輪)Φ60mm自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2最大積載量(kg)60/台キャスター径(Φmm)60材質(天板)メラミン化粧合板
ミニサイズホワイトボード
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷コンパクトなミニサイズの脚付き片面ホワイトボードです。 板面最下部高さが700mmで会議テーブルと同じ高さとなっているためイスに座ったまま使用できるので会議、ミーティングに最適です。 ボード面はスチール製のためマグネットが使用できます。 マグネット式のペントレーが付属しています。 マーカー、イレイザーは付属しておりません用途雑誌やパンフレットの掲示、収納に。トラスコ品番207-4349セット内容マグネット式ペントレー幅(mm)792材質/仕上板面:スチール、ペーパーコア、板面フレーム・ペントレー:アルミ、合成樹脂、脚部:スチール、キャスター:ナイロン質量(kg)5色(板面)白高さ(mm)1301奥行(mm)405枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)558×708アズワン品番64-8771-56繰り返し・詰め替え対応
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥369~税込¥406~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
コーン用カバー
TRUSCO¥399税込¥4391枚当日出荷環境に配慮した軟質ビニール使用しています。コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。カラーコーンH700mm用。トラスコ品番855-8124材質ユニビニール寸法(mm)430×290摘要カラーコーン700mmH用品名コーンカバー縦(mm)430横(mm)290表示内容安全通路
反射テープ付安全コーン
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷トラスコ品番114-4283材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380色レッド/ホワイト高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダードデザインライン入り
カットフィルター
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1箱(10枚)ほか当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
磁石付きマジックハンド
TRUSCO(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷片側が動いて挟むマジックハンドです。 先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。用途清掃作業に仕様先端磁石付きトラスコ品番207-5975材質ヘッド部先端:マグネット長さ(mm)760幅(mm)85質量(g)500アズワン品番64-8609-02
作業台用ビニールマット
TRUSCO¥6,798~税込¥7,478~1枚当日出荷から9日以内出荷ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2色グリーン(表面)、黒(裏面)
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり
TRUSCO¥129~税込¥142~1袋当日出荷便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.023色透明RoHS指令(10物質対応)対応
平形プラグ・コネクタボディー(乳白)
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。用途溝・すき間などの測定。長さの測定。仕様焼入トラスコ品番229-7663長さ(mm)155材質/仕上SUS420J[[_2]]測定範囲テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛) 直尺0~130mm (1mm目盛)質量(g)40器差(mm)テーパーゲージ±0.05mm直尺±0.13
折りたたみ会議テーブル(下棚なし)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から翌日出荷テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)高さ(mm)700種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
ワークサポートスタンド
TRUSCO(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。仕様天板傾斜機能(4段階角度調整(13.3度ピッチ))材質スチール材質(本体)スチール組立時間(目安)1人30分高さ調節30mmピッチ使用上の注意提供不可:chemSHERPA、ミルシート
簡易作業台 イージーレッグ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1組(2枚)当日出荷合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。用途作業台やレジャーテーブルの脚として。材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ幅(mm)900厚さ(mm)12使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から4日以内出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。用途工具の分類、工具の整理・管理材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂色ホワイト奥行(mm)107
コンテナバック(エコノミータイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌々日出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
簡易作業台 イージーレッグ
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1組翌日出荷ペケ台とテーブル板のセット品です。脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。用途作業台やレジャーテーブルの脚として。セット内容ペケ台×2、テーブル板×1厚さ(mm)12奥行(mm)900規格合板:JAS規格 接着耐久性1類小箱入数(枚)1S生産国中国、マレーシア
軽量高さ調節式作業台AWMS型(基本タイプ)
TRUSCO¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。種別組立式アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式ねじ調整方式昇降ピッチ(mm)35
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
...