カテゴリ

  • 物流用品(125)
  • 作業工具(27)
  • 保管用品(18)
  • 安全用品(14)
  • 清掃用品(10)
  • 建築金物(8)
  • オフィス家具(7)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(68)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(915)
  • オカムラ(岡村製作所)(892)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(448)
  • ノーブランド(440)
  • 黒田精工(408)
  • ParkerTAIYO(320)
  • コガネイ(313)
  • Panasonic(パナソニック)(292)
  • エスコ(211)
  • カナフジ電工(170)
  • 河村電器産業(166)
  • コクヨ(140)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](133)
  • 十川ゴム(121)
  • 日東工業(102)
  • CKD(98)
  • ネグロス電工(86)
  • SHIMANO(シマノ)(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700mm」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーコーン用カバー TRUSCO

    カラーコーン用カバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。 コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用材質ノンフタル酸軟質ビニール寸法(mm)430×290質量(g)57品名コーンカバー表示両面縦(mm)430横(mm)290
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • ミニサイズホワイトボード TRUSCO

    ミニサイズホワイトボード

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなミニサイズの脚付き片面ホワイトボードです。 板面最下部高さが700mmで会議テーブルと同じ高さとなっているためイスに座ったまま使用できるので会議、ミーティングに最適です。 ボード面はスチール製のためマグネットが使用できます。 マグネット式のペントレーが付属しています。 マーカー、イレイザーは付属しておりません
    用途雑誌やパンフレットの掲示、収納に。トラスコ品番207-4349セット内容マグネット式ペントレー幅(mm)792材質/仕上板面:スチール、ペーパーコア、板面フレーム・ペントレー:アルミ、合成樹脂、脚部:スチール、キャスター:ナイロン質量(kg)5(板面)白高さ(mm)1301奥行(mm)405枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)558×708アズワン品番64-8771-56繰り返し・詰め替え対応
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • カラーコーン TRUSCO

    カラーコーン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
    用途工事現場や駐車場。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダードデザイン無地
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
  • コーン用カバー TRUSCO

    コーン用カバー

    TRUSCO
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    環境に配慮した軟質ビニール使用しています。コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。カラーコーンH700mm用。トラスコ品番855-8124材質ユニビニール寸法(mm)430×290摘要カラーコーン700mmH用品名コーンカバー縦(mm)430横(mm)290表示内容安全通路
  • ニューアルロッド TRUSCO

    ニューアルロッド

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
    用途現場記録写真用ロッド仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm材質アルミ製幅(mm)60厚さ(mm)6
  • 反射テープ付安全コーン TRUSCO

    反射テープ付安全コーン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番114-4283材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380レッド/ホワイト高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダードデザインライン入り
  • 番線 TRUSCO

    番線

    TRUSCO(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(10本)
    当日出荷
    柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
    用途建築用足場の結束等に。トラスコ品番300-6425材質なまし鉄線全長(mm)700質量(g)800線径(mm)3.1
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • 磁石付きマジックハンド TRUSCO

    磁石付きマジックハンド

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    片側が動いて挟むマジックハンドです。 先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。
    用途清掃作業に仕様先端磁石付きトラスコ品番207-5975材質ヘッド部先端:マグネット長さ(mm)760幅(mm)85質量(g)500アズワン品番64-8609-02
  • 作業台用ビニールマット TRUSCO

    作業台用ビニールマット

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
    用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーン(表面)、黒(裏面)
  • 厚手不織布収納袋 TRUSCO

    厚手不織布収納袋

    TRUSCO(7件のレビュー)
    499税込549
    1セット(5枚)
    当日出荷
    厚手で丈夫な不織布製の袋です。ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。ソフトでハイグレードな不織布袋
    用途小物などの収納に。贈り物のラッピングに。簡単に何かを包みたいという時に最適です。仕様ソフトな質感ですが丈夫な不織布材質不織布厚さ(mm)目付け50g2018年トラスコ掲載ページ9 0539
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
    用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
    用途大工、内装、道路工事等。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼寸法C(mm)105.5
  • 安全コーン TRUSCO

    安全コーン

    TRUSCO(20件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
    用途工事現場や駐車場幅(mm)380質量(g)850
  • 取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり TRUSCO

    取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり

    TRUSCO
    129税込142
    1袋
    当日出荷
    便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.023透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO

    平形プラグ・コネクタボディー(乳白)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
    定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーゲージ TRUSCO

    テーパーゲージ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。
    用途溝・すき間などの測定。長さの測定。仕様焼入トラスコ品番229-7663長さ(mm)155材質/仕上SUS420J[[_2]]測定範囲テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛) 直尺0~130mm (1mm目盛)質量(g)40器差(mm)テーパーゲージ±0.05mm直尺±0.13
  • 折りたたみ会議テーブル(下棚なし) TRUSCO

    折りたたみ会議テーブル(下棚なし)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
    高さ(mm)700種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
  • 作業台用ゴムマット TRUSCO

    作業台用ゴムマット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
    用途作業台や棚のマットに。材質天然ゴム厚さ(mm)5
  • アクリル板 TRUSCO

    アクリル板

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
    用途補強やカバー、仕切りなどに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1透明
  • 自立バッグ TRUSCO

    自立バッグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    当日出荷
    FRPポール入りで自立が可能な収集用袋です。
    用途廃棄物の回収袋と運搬に。分別回収袋および資源再利用袋。材質ポリプロピレン(PP)商品タイプ本体
  • 簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO

    簡易作業台 イージーレッグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1組(2枚)
    当日出荷
    合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。
    用途作業台やレジャーテーブルの脚として。材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ幅(mm)900厚さ(mm)12使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
  • しゅろほうき TRUSCO

    しゅろほうき

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    柔らかい天然繊維で屋内外の細かいゴミ、ほこりを掃除します。
    繰り返し・詰め替え対応
  • オリコン用内袋 TRUSCO

    オリコン用内袋

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(50枚)
    当日出荷
    コンテナ、オリコンなどの内袋として使用でき清潔に使用できます。収納物の汚れ防止にも使用できます。コンテナの上からもかぶせる事ができ、様々な使用ができます。マチ付なので袋のセットも簡単です。
    半透明
  • ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
    用途工具の分類、工具の整理・管理材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂ホワイト奥行(mm)107
  • コンテナバック(エコノミータイプ) TRUSCO

    コンテナバック(エコノミータイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
    用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
  • 簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO

    簡易作業台 イージーレッグ

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1組
    翌日出荷
    ペケ台とテーブル板のセット品です。脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
    用途作業台やレジャーテーブルの脚として。セット内容ペケ台×2、テーブル板×1厚さ(mm)12奥行(mm)900規格合板:JAS規格 接着耐久性1類小箱入数(枚)1S生産国中国、マレーシア
  • 長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO

    長尺用ポリ袋ポリチューブ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
    用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。透明
  • プロブラシマット TRUSCO

    プロブラシマット

    TRUSCO(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    ブラシ部と芝部とプレート部の3構造で除じん効果大です。 脱塩化ビニール商品です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.990063)
    用途玄関用泥落しマット(屋外用)仕様泥抜き穴あり厚さ(mm)24種別玄関マット材質本体・ブラシ台:エチレン酢酸ビニール、ブラシ:ナイロン材質/仕上本体・ブラシ台:エチレン酢酸ビニールブラシ:ナイロングレー機能防炎、除塵、泥落とし設置場所屋外
  • ステンレス製点検鏡 TRUSCO

    ステンレス製点検鏡

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ステンレス製の点検ミラーです。 アンテナ式タイプ 370MM~800MM ステンレスミラーなので割れません。 異物混入対策で空洞部を無くしています。
    用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検に付属品ケース付きトラスコ品番768-6838材質ステンレス全長(mm)370~800質量(g)60ミラー寸法(mm)90×50ミラー形状角型
  • ちびっコーン TRUSCO

    ちびっコーン

    TRUSCO
    799税込879
    1本
    当日出荷
    高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270X270とコンパクトなためスペースを賢く使えます。穴部分にはプラチェーンを掛けたり、ロープを通して使用することができます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。必要に応じて、アンカーでコーンを固定することが可能です。(アンカー穴径Φ11 ※アンカーは別売)
    用途工事現場や駐車場などに。適合コーンウエイト:COBEMINI材質ポリエチレン幅(mm)270高さ(mm)300対応折りたたみ可否:不可差込口カット有無:無
  • ネット交換可能ゴミ置き場 TRUSCO

    ネット交換可能ゴミ置き場

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    商品タイプ本体(フレーム)・袋セット容量(L)450間口(mm)900奥行(mm)540高さ(mm)700材質ポリエチレン質量(kg)2.55
  • 中型車載用ツールボックス(中皿無し) TRUSCO

    中型車載用ツールボックス(中皿無し)

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。
    仕様30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿なし材質/仕上スチール中皿仕様(個)-
  • 折りたたみ会議テーブル(下棚付) TRUSCO

    折りたたみ会議テーブル(下棚付)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
    高さ(mm)700種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付タイプ下棚付キャスターなし天板厚さ(mm)28
  • 4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ TRUSCO

    4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1セット(4台)
    翌日出荷から翌々日出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。 (700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
    用途運送業/工場内の作業、物流倉庫内での運搬作業車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター5個均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ TRUSCO

    連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。(700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター5個均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 伸縮式コンテナ台車 エアーキャスター4輪タイプ TRUSCO

    伸縮式コンテナ台車 エアーキャスター4輪タイプ

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
    仕様組立式材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンホイールゴム積載荷重(kg)300キャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)キャスター径(Φmm)75組立時間(目安)1人30分キャスター金具スチール騒音対策あり材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)