カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 機構部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(20)
  • CKD(147)
  • コガネイ(124)
  • サンエス(103)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • ホンダ(81)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • オカムラ(岡村製作所)(69)
  • RS PRO(52)
  • エスコ(40)
  • 第一計器(40)
  • 徳武産業(38)
  • イスカル(30)
  • KANA(片山チエン)(27)
  • ジーベック(26)
  • 東日興産(TN)(24)
  • KITO(キトー)(23)
  • KAZEN(23)
  • 関西ペイント(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75×25」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(12本組)
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCOエコ超厚手シートUV #5000TRUSCO(28件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
スーパーマイクロファイバーウエス TRUSCOスーパーマイクロファイバーウエスTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。質量(g)27シートサイズ(mm)290×290
両長ニップル(ステンレス) TRUSCO両長ニップル(ステンレス)TRUSCO
619税込681
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mmTRUSCO
9,598税込10,558
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2804質量(kg)4.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCOホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mmTRUSCO
8,598税込9,458
1本
当日出荷
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2791質量(kg)4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)TRUSCO
359税込395特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類軽小荷重
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)TRUSCO
96,980税込106,678
1セット(24点)
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mmTRUSCO
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
トラ表示テープ TRUSCOトラ表示テープTRUSCO(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用長さ(m)25厚さ(mm)0.18材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
コイルスプリング中荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング中荷重(外径20~25mm)TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
二重防災面 かぶりタイプ TRUSCO二重防災面 かぶりタイプTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)種類かぶりタイプ遮光度前プレート#9材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック質量(g)3802018年トラスコ掲載ページ7 0348
塗装養生用テープ TRUSCO塗装養生用テープTRUSCO(2件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
仕様手で切れる引張強度35.2N/10mm粘着力2.8N/10mm主な用途塗装養生用
強力型ベルト荷締機 Jフック TRUSCO強力型ベルト荷締機 JフックTRUSCO
39,980税込43,978特価
1本
当日出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様プロテクター付(着脱式)トラスコ品番365-9941材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/スチール、プロテクター/ポリプロピレン(PP)質量(kg)6.5最大使用荷重(t)2.50
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
グレーチングクリップ TRUSCOグレーチングクリップTRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
コイルスプリング重荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径20~25mm)TRUSCO
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線) TRUSCO軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。線径(mm)ワイヤ0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
錆防止シール ロールタイプ TRUSCO錆防止シール ロールタイプTRUSCO(1件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途錆の発生の防止に。厚さ(mm)0.1全長(mm)1000材質/仕上亜鉛質量(g)1
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線) TRUSCO軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。 電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。線径(mm)ステンレス0.3仕様六角軸付のカップ型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面
ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形TRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
精密ボール盤バイス(強力) TRUSCO精密ボール盤バイス(強力)TRUSCO(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
精密バイス (浮上がり防止機能) TRUSCO精密バイス (浮上がり防止機能)TRUSCO
62,980税込69,278
1台
当日出荷
浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
材質本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mmTRUSCO
9,298税込10,228
1本
当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)75×8~9使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプTRUSCO
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8
ベルトスリング TRUSCOベルトスリングTRUSCO
7,198税込7,918
1本
翌日出荷から5日以内出荷
グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO引張りリンク(ロングストロークタイプ)TRUSCO
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mmTRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5