カテゴリ

  • 物流用品(152)
  • 保管用品(17)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(21)
  • KITO(キトー)(1,330)
  • オカムラ(岡村製作所)(581)
  • BIGM(丸山製作所)(336)
  • SMC(233)
  • マキテック(185)
  • RS PRO(154)
  • エスコ(146)
  • JAPANNEXT(134)
  • トヨタ(127)
  • ハンマーキャスター(110)
  • Panasonic(パナソニック)(100)
  • Igus(イグス)(93)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(82)
  • ユーエイキャスター(71)
  • サンワサプライ(68)
  • 三菱ふそう(60)
  • 永井ゲージ製作所(59)
  • StarTech.com(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75×75」の検索結果

関連キーワード
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型TRUSCO(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 単体型TRUSCO
63,980税込70,378
1セット
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111総耐荷重(kg)2500
中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型TRUSCO
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型TRUSCO
58,980税込64,878
1セット
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型TRUSCO
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 単体型 免震樹脂ベース付TRUSCO
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCOM5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 連結型 免震樹脂ベース付TRUSCO
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型棚板調整ピッチ(mm)25
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型 TRUSCOM10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型TRUSCO
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 単体型 TRUSCOM10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 単体型TRUSCO
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から16日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm
スチールボールコンベヤ TRUSCOスチールボールコンベヤTRUSCO
10,980税込12,078
1台
当日出荷
許容荷重(kg)30
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mmTRUSCO
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5
ベルトスリング TRUSCOベルトスリングTRUSCO
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75 TRUSCOJIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
圧力レンジ(MPa)0~1ケース形状A枠(立型つば無し)トラスコ品番114-5020質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)75最小目盛(MPa)0.02
取付金具アタッチメント TRUSCO取付金具アタッチメントTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
トラスコ品番507-3103適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH質量(g)260
TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ゴム車TRUSCO(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
四角パイプインサート TRUSCO四角パイプインサートTRUSCO(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2個)
当日出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
LED交換球 7.5W TRUSCOLED交換球 7.5WTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
THRL75、THRL75J用のLED交換球です。
用途THRL75、THRL75J用交換球。トラスコ品番595-0048消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5寿命球:40000時間明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ルートバン まとめ買い TRUSCOルートバン まとめ買いTRUSCO(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1セット(6台)
当日出荷から4日以内出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。種別平台車車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCOコンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様TRUSCO(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCOプレス製ゴム自在金具ブレーキ付TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ TRUSCOルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプTRUSCO(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品 平台車適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
プレス製ウレタン自在車 TRUSCOプレス製ウレタン自在車TRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
ステンレスアングル式ワゴン3段 TRUSCOステンレスアングル式ワゴン3段TRUSCO(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430材質(本体)SUS430段数3材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm材質(車輪)ナイロン全高(mm)800使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
プレス製ゴム車自在金具付 TRUSCOプレス製ゴム車自在金具付TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車自在TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
樹脂製平台車ルートバン ストッパー付 TRUSCO樹脂製平台車ルートバン ストッパー付TRUSCO(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様完成品適合TYJ-75NS(自在ストッパー付)、TYK-75N(固定)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー生産国日本取付ピッチ(mm)自在55×42 固定55×28特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCOプレス製ウレタン自在金具付TRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用・一般業務用機器材質(車輪)スチールホイールウレタン材質(本体)スチール形状自在車W金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプ TRUSCO樹脂製平台車ルートバン オール自在タイプTRUSCO
5,298税込5,828
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCOプレート式キャスターTYSシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
イーグルワゴン TRUSCOイーグルワゴンTRUSCO(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)積載均等耐荷重(kg)120
TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 自在 ナイロン車TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付 TRUSCO導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付TRUSCO(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質(車輪)導電性ゴム仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴムストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車 TRUSCO樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車TRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入りトラスコ品番423-4162形状自在質量(g)660材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
ステンレス製ツールワゴン TRUSCOステンレス製ツールワゴンTRUSCO(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)60/台均等荷重(kg)10/段段数3仕様組立式ピッチ(mm)50(棚板調整)キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)組立時間1人50分棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
ルートバン (メッシュタイプ)  自在・固定タイプ TRUSCOルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプTRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、固定車:TYER-75EL車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
2段式ルートバン ハンドル付 TRUSCO2段式ルートバン ハンドル付TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂車輪径(Φmm)75タイプ2段式タイプハンドル付全高(mm)900材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75寸法(長さL×幅W)(mm)615×415生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1062
樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ TRUSCO樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプTRUSCO
4,498税込4,948
1台
当日出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定