カテゴリ
- 作業工具(108)
- ねじ・ボルト・釘(104)
- 切削工具(76)
- 機構部品(60)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 物流用品(44)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 安全標識(16)
- 溶接用品(13)
- 測定用品(9)
- テープ(8)
- 安全用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 保管用品(6)
- 厨房用品(6)
- 電気材料(6)
- 建築金物(6)
- 安全保護具(6)
- 事務用品(6)
- 防災用品(5)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(145)
- 大阪魂(4,736)
- BIGM(丸山製作所)(3,785)
- メディアカバーマーケット(1,605)
- ホンダ(1,090)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(989)
- エスコ(903)
- Panasonic(パナソニック)(835)
- オカムラ(岡村製作所)(636)
- WIDIA(518)
- KITO(キトー)(467)
- コガネイ(451)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(409)
- TAKEGAWA(武川)(409)
- RS PRO(380)
- ノーブランド(349)
- HiKOKI(ハイコーキ)(343)
- スバル(330)
- CKD(327)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「8-5」の検索結果

クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9319材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 エルボ Φ8X5 呼びR1/4
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9284材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 チーズ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9271材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプチーズ呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9278材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
クイックシール継手 コネクタ Φ8X5 呼びR1/4
TRUSCO¥619税込¥6811個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9291材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥769税込¥8461袋(100個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(22個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
安心クッション はさみこみ
TRUSCO(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(19個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
エアーダスター標準ノズル
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(35個)当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
αウレタンブレードホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
マグネットツールホルダー(保護カバー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。用途工具の保管・整理整頓に。トラスコ品番248-1197材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)12色黒奥行(mm)125耐荷重(kg)平行:9.3垂直負荷重(kg)24アズワン品番65-2056-63直径(mm)81
スパイラルホース 5×8
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)42使用圧力(MPa)1.0材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑使用温度範囲-20~60℃使用流体空気芯数1
バルブ開閉表示板(丸型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質エコユニボード厚さ(mm)2質量(g)19取付方式4mmΦ穴上1
ナイロン平ベルト
TRUSCO(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。用途バッグのベルトなどに。
平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥899税込¥9891パック(10個)当日出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(16本)ほか当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(7個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(23個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
一眼型安全メガネ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.75
αウレタンブレードホース
TRUSCO(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン色橙使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX
TRUSCO(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
...