カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 作業工具(9)
- 機構部品(8)
- 物流用品(4)
- 切削工具(4)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(14)
- 大阪魂(648)
- グーリング(105)
- NACHI(不二越)(74)
- 三菱マテリアル(70)
- 京セラ(57)
- OSG(オーエスジー)(56)
- EIKO(栄工舎)(48)
- 住友電工ハードメタル(47)
- 廣杉計器(44)
- 岡崎精工(43)
- シヤチハタ(38)
- エスコ(37)
- タンガロイ(37)
- 岩田製作所(35)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29)
- ハンマーキャスター(28)
- RYOCO(菱高精機)(28)
- リケン(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「8.2mm」の検索結果
特価

両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(40個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
両面ハトメ 真鍮製
TRUSCO(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(20組)ほか当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
スプリングワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(180個)当日出荷ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
皿木ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥359~税込¥395~1袋(10本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス規格JIS B 1112
数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
両面ハトメステンレス製
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
TRUSCO¥449税込¥4941パック(55本)当日出荷ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(12個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
スプリングワッシャー ステンレス 少量パック
TRUSCO¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(5本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1セット(20組)ほか当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
マグネットツールハンガー コバンザメ
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化材質スチール、ネオジム磁石色ホワイト
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ)
TRUSCO¥739税込¥8131パック(70個)当日出荷ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。 耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき種類スプリングワッシャー
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(500本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
チェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
スプリングワッシャー(チタン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(9本)当日出荷チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。材質/仕上純チタン種類スプリングワッシャー表面処理生地
ステンレス引き取手用化粧座金
TRUSCO(4件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2個)当日出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)1袋入数(個)2
ステンレス アイストラップ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881箱(5本)当日出荷から翌日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(20個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール表面処理ユニクロめっき
ミラータイプ両口スパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。商品構成単品
ブラインドリベット(アルミ/スチール製)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581箱(1000本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
チェーンホルダー金具 固定用
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用します。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(4個)当日出荷付属品木ねじ24本仕様ナイロンリング入り寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22