カテゴリ
- 機構部品(35)
- 物流用品(17)
- 清掃用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 研磨材(11)
- 保管用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 建築金物(8)
- 切削工具(8)
- 事務用品(8)
- 測定用品(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 作業服(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(41)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(521)
- 大阪魂(235)
- ニッセイ(201)
- メディアカバーマーケット(195)
- Panasonic(パナソニック)(146)
- オザック精工(133)
- コンサス(94)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(86)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- PROST's(84)
- エスコ(81)
- 水本機械製作所(80)
- ノーブランド(76)
- タカノ(74)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
- NB(日本ベアリング)(65)
- サンドビック(64)
- 椿本チエイン(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「80l」の検索結果

山型工具箱
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。材質スチール
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479税込¥5271本(80g)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(5個)当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
振動ドリル用コンクリートドリル
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ
電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781本当日出荷精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)256質量(kg)0.55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35コード長さ(m)2.8電気代の目安0.8円/hトルク調整無段階
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
LEDフラッシュルーペ
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷LEDライトが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラス1枚です。直径80mmのワイドレンズです。用途暗い場所での検査に。トラスコ品番394-7581全長(mm)232材質(本体)ABS樹脂質量(g)185種類手持ち式電源単2乾電池×2本(別売)倍率(倍)2レンズガラス連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)レンズサイズ(mm)80材質(レンズ)ガラス替球交換不可
深型3段レターケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。 各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。 A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。 別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。トラスコ品番286-9161質量(kg)2.5サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302引出し数3引出し組合せ深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(33件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
深型5段レターケース
TRUSCO(4件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。トラスコ品番286-9179材質本体:再生ポリスチレン(PS)樹脂 引出し:ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)3.8サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5引出し数5引出しの色透明引出し組合せ深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥489税込¥5381本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111セット(2本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
浅型7段レターケース
TRUSCO(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。トラスコ品番286-9152質量(kg)3.6サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×371引出し数7引出し組合せ浅型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
レターケース 浅型5段A4タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。トラスコ品番286-9144質量(kg)2.7サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×270.5引出し数5引出し組合せ浅型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
精密用ダイヤモンドヤスリ平
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状平型粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
レターケース
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。サイズA4引出し組合せ浅型+深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37(浅型)79(深型)
ストレッチフィルムホルダー
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。 小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。 グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。仕様3インチ紙管用トラスコ品番301-2701材質ポリプロピレン(PP)質量(g)246グリップ長さ(mm)100本体寸法(mm)奥行80本体寸法(mm)高さ207質量(g/セット)246本体寸法(mm)幅80寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×80×80繰り返し・詰め替え対応
マグネット式見出しプレート
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(10枚)当日出荷マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。 切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。 ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄) 各プレートに見出しカードが1枚付いています。商品タイプ見出し
PPペール角型73L
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。トラスコ品番694-9634材質ポリプロピレン(PP)形状角形色グレー高さ(mm)605奥行(mm)495容量(L)73間口(mm)360フタ別売商品タイプ本体適合フタTPPK-70F-GY-A
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
半透明PPペール丸型
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)形状丸型色半透明規格RoHS2フタの種類かぶせ式商品タイプ本体食品衛生法適合
精密用ダイヤモンドヤスリ丸
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
薄型折りたたみコンテナ(フタなし)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に