カテゴリ
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- EPCOS(4)
- HARWIN(4)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NEC三菱(1)
- NS(日進工具)(1)
- SMC(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- アズワン(1)
- グーリング(7)
- スズキ(6)
- スバル(3)
- ダイハツ(2)
- トヨタ(114)
- ホンダ(30)
- マクセル(1)
- 三菱ふそう(2)
- 廣杉計器(2)
- 日野自動車(4)
- ブランドをもっと見る
「81-2020」の検索結果

調光レンズ保護メガネ
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷屋外ではサングラス並みの遮光性能、屋内ではクリアに戻る調光性を持っています。テンプル角度とノーズパッドは調整可能で、様々な頭の形状にフィットします。ANSI Z87.1-2020 を満たす安全性能です。ソフトノーズパッドとテンプルクッションで快適さとグリップ力を強化しています。調光レンズは、透過率Cat0 (81%)~Cat3(17%)へ変化します。用途屋外・屋内作業を行き来する方。使用シーン:物流作業・インフラの点検作業・建築・工事作業など。仕様ツル調整なしトラスコ品番713-6292材質レンズ/フレーム/ツル:ポリカーボネイト、ブロウガード/ノーズパッド/ツル先:TPR長さ(mm)119.4幅(mm)141.6高さ(mm)50レンズ色調光適合規格ANSI規格品 (Z87.1)フレーム色ブラック加工防傷加工あり、防曇加工なしコーティングありテンプル色オレンジレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットあり鼻あてあり角度調節あり