調光レンズ保護メガネ
屋外ではサングラス並みの遮光性能、屋内ではクリアに戻る調光性を持っています。
テンプル角度とノーズパッドは調整可能で、様々な頭の形状にフィットします。
ANSI Z87.1-2020 を満たす安全性能です。
ソフトノーズパッドとテンプルクッションで快適さとグリップ力を強化しています。
調光レンズは、透過率Cat0 (81%)~Cat3(17%)へ変化します。
- 用途
- 屋外・屋内作業を行き来する方。
使用シーン:物流作業・インフラの点検作業・建築・工事作業など。
- 仕様
- ツル調整なし
- トラスコ品番
- 713-6292
- 材質
- レンズ/フレーム/ツル:ポリカーボネイト、ブロウガード/ノーズパッド/ツル先:TPR
- 長さ(mm)
- 119.4
- 幅(mm)
- 141.6
- 高さ(mm)
- 50
- レンズ色
- 調光
- 適合規格
- ANSI規格品 (Z87.1)
- フレーム色
- ブラック
- 加工
- 防傷加工あり、防曇加工なし
- コーティング
- あり
- テンプル色
- オレンジ
- レンズ厚さ(mm)
- 2.2
- 紫外線カット
- あり
- 鼻あて
- あり
- 角度調節
- あり
- 内容量
- 1個
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ























![児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具] 児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377740-260828-12.jpg)


![89230)フェイスシールド20P FG-003-20P PLUS(プラス)[文具] 89230)フェイスシールド20P FG-003-20P PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07459546-261119-02.jpg)

