カテゴリ
- 物流用品(29)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 機構部品(3)
- 電気材料(2)
- 切削工具(2)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(1,738)
- 廣杉計器(267)
- 水本機械製作所(91)
- SMC(87)
- 潤工社(83)
- PISCO(ピスコ)(76)
- MICROCHIP(55)
- RS PRO(50)
- 群協製作所(37)
- ノーブランド(28)
- アズワン(26)
- 岩田製作所(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- フエニックス・コンタクト(20)
- ABRACON(19)
- コクゴ(17)
- 釜屋電機(17)
- CDC(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「8d 袋」の検索結果

チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(200枚)当日出荷縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.08色透明RoHS指令(10物質対応)対応
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
パッドアイロング (ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋当日出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。用途支柱や壁面などの取り付けに。
ステンレス ライトシンブル
TRUSCO(3件のレビュー)¥429税込¥4721袋(2個)当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル
クーラントライナー (フレアノズル)
TRUSCO(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981袋(10個)当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
ステンレス パッドアイ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(1個)ほか当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(1個)当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス引き取手(おねじ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
スナップピン 三価クロメート 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)材質/仕上スチール/三価クロメート仕上(白)
リングチェーンキャッチ ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥839税込¥9231袋(1個)当日出荷ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。用途連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
スナップリング(軸用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷一般的なC型の止め輪です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途部品の位置決めや、軸方向への抜け防止、移動制限に。材質ばね用鋼(S65C相当)
スナップピン ステンレス 少量パック
TRUSCO(2件のレビュー)¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(10本)当日出荷六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
楕円リンク ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥629税込¥6921袋(1個)当日出荷同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
ステンレスワリピン式半丸シャックル
TRUSCO¥969税込¥1,0661袋当日出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
クイックキャッチ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。 環部分はローレット加工を施しています。用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
プチフックL型(ステンレス製)
TRUSCO¥739税込¥8131袋当日出荷ステンレス製なので水回りなどに最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法T(mm)2材質(カットアンカー)鉄
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781袋当日出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
六角ボルト ユニクロム 全ネジ 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷から9日以内出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げねじの種類並目表面処理ユニクロめっき強度区分4.8
スナップフックBE型
TRUSCO¥739~税込¥813~1袋当日出荷開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス アイストラップ
TRUSCO¥969税込¥1,0661袋(2個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
ステンレス スナップフックA型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(1個)当日出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス オープンパッドアイ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(1個)当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
ステンレス スナップフックC型
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(1個)当日出荷外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。種別スナップフック材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック梱包数20袋
ステンレスリングキャッチ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(1個)当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1438材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)18.5寸法L1(mm)10寸法D(mm)8寸法D1(mm)2.9寸法D2(mm)3.3耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-05RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2適合電線範囲 AWG(#)14
ステンレス スナップフックD型
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(1個)当日出荷ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
沈み半丸シャックル
TRUSCO¥909税込¥1,0001袋(1個)当日出荷半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。 六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥429税込¥4721袋(10本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8