カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(110)
- 物流用品(76)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 機構部品(27)
- 切削工具(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 保管用品(9)
- 建築金物(9)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 研磨材(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(79)
- BIGM(丸山製作所)(376)
- CKD(291)
- HiKOKI(ハイコーキ)(336)
- MAZDA(マツダ)(1,728)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(365)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(468)
- SMC(4,266)
- WIDIA(518)
- YAMAHA(ヤマハ)(907)
- アサ電子工業(489)
- イマオコーポレーション(304)
- エスコ(1,042)
- オカムラ(岡村製作所)(447)
- トヨタ(423)
- ニッサン(446)
- 三木プーリ(452)
- 大阪魂(3,337)
- 水本機械製作所(577)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)

リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
六角防振ゴム
TRUSCO(12件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
基板端子
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(10個)当日出荷車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
ブレードホース ドラム巻
TRUSCO(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷から9日以内出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
使い捨てニトリル手袋 ワーカーズグローブ すべり止め付き極厚
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281箱(50枚)当日出荷厚手のニトリルゴム製で、耐油性・耐薬品性・耐久性に優れています。ダイヤモンド形状の加工で優れたグリップ力を発揮し、滑りにくく快適に使用できます。フィット感と柔軟性に優れ、細かい作業にも最適です。黒色のため汚れが気になりにくいです。用途自動車整備や機械メンテナンス作業に。油やウェット環境での作業に。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.18色ブラック機能すべり止め:ダイヤモンド形状全長(cm)24左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なし
ステンレス スナップフックD型
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(1個)当日出荷ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ふしぎテープ用ディスペンサー
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷ふしぎテープ専用のディスペンサーです。トラスコ品番415-4312適合機種GJ18材質基材:ABS樹脂色バイオレット質量(g)30.5タイプディスペンサー
組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性)
TRUSCO¥339税込¥3731個当日出荷締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。材質スチール材質/仕上スチール表面処理:黒メッキ仕上げ表面処理黒メッキ仕上げ梱包数1個表面抵抗値(Ω)105
ブレードホース
TRUSCO¥9,698~税込¥10,668~1巻当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
丸ダイス (38径)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)13ねじピッチ2.00ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)38
エンザート 割溝タイプ・ステンレス
TRUSCO¥959税込¥1,0551パック(2個)当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
メートルねじ用丸ダイス
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正材質低合金鋼(SKS2)
丸ダイス SKS ウィット 38径
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)14質量(g)100外径(Φmm)38加工ねじウイットねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0420
横型バンラックケースWUN型(奥行240mmタイプ)
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷から6日以内出荷付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ)色透明高さ(mm)314材質(本体)スチール奥行(mm)240間口(mm)792最大積載量(kg)20荷姿完成品外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)792×240×314
ブレードホース(長尺巻き)
TRUSCO¥77,980税込¥85,7781巻翌日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管仕様タイヤ材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
スポットエアコン ドレンレスタイプ
TRUSCO¥85,980税込¥94,5781台翌日出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。ウレタンキャスター(50mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本トラスコ品番716-5926電源(V)単相100首振あり電源コード(m)2.3本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ803保証期間1年本体寸法(mm)幅390送風口数1消費電力(kW)(50/60Hz)1.0/1.17冷房能力(kW)(50Hz)2.3/(60Hz)2.7排熱ダクト有無あり
超硬電着ダイヤモンドバー#325
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。形状円筒質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41先端角(°)0首下長(mm)6
軽量ボルト式棚 扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット翌日出荷から8日以内出荷引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。仕様組立式色ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚段数8組立時間2人60分棚段数(段)8外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801
メートルねじ用丸ダイス
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番137-2464厚さ(mm)14質量(g)100ねじピッチ1.25ねじの種類メートルねじ外径(Φmm)38ねじの呼びM12
丸ダイス SKS 細目 38径
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)外径(Φmm)38加工ねじメートル細目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801セット(17個)ほか当日出荷から5日以内出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
超硬電着 ダイヤモンドバー#230
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 38径
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から5日以内出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス38径です。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)13外径(Φmm)38加工ねじメートルねじ
丸ダイス SKS ユニファイ並目 38径
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番854-9496材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)14質量(g)100呼び寸法UNC5/8山数11外径(Φmm)38加工ねじユニファイ並目2018年トラスコ掲載ページ1 0420
ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷粗加工・バリ取り・かえり除去用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3粒度230全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3首下長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボードパーテーション
TRUSCO¥46,980~税込¥51,678~1台翌日出荷から8日以内出荷ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。 キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。 座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状です。 フレームは落ち着きのあるシボ塗装で仕上げました。 キャスターはストッパー付き。レイアウト変更も固定も簡単に行えます。 板面はマグネットに対応しています。 マグネットトレイの位置も自由に変更できます。 「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。 有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。用途ミーティングに。 間仕切りに。 情報掲示に。材質/仕上脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)色ホワイト高さ(mm)1840奥行(mm)560パネル厚(mm)6.8(フレーム厚35)脚の種類キャスター付
中量引戸保管庫880×550×880
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷棚板は30mmピッチで移動可能です。付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠仕様シリンダ錠適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ)トラスコ品番518-0651種別引き違い扉タイプ質量(kg)36.6材質(本体)スチール間口W×奥行D×高さH(mm)881×551×880荷姿完成品材質(扉)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30均等積載量(kg/段)80最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30
丸ダイス SKS ユニファイ細目 38径
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番854-9497材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)14質量(g)100呼び寸法UNF5/8山数18外径(Φmm)38加工ねじユニファイ細目2018年トラスコ掲載ページ1 0420
ユニット保管庫DX型(引違扉タイプ)
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷引戸付で施錠できます。 棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠トラスコ品番215-4352材質スチール質量(kg)36.6色ホワイト高さ(mm)880種類引違い奥行(mm)551間口(mm)881アズワン品番64-8493-85均等積載量(kg/段)80外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)881×551×880最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(中棚板)857×456×30均等耐荷重(kg/段)80
ユニット保管 DX型(引違扉タイプ)
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷引戸付で施錠できます。 棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。付属品棚板2枚(金具付)、シリンダー錠トラスコ品番215-4412材質スチール質量(kg)53色グリーン高さ(mm)880種類引違い奥行(mm)551間口(mm)1300アズワン品番64-8493-78外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1300×551×880最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(中棚板)1278×456×30
ユニット保管庫”DX型”(引違扉タイプ) 引違いタイプ
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷引戸付で施錠できます。棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。付属品棚板2枚(金具付)、シリンダ錠トラスコ品番215-4355材質スチール幅(mm)1300色ホワイト高さ(mm)880タイプ引違い扉奥行(mm)551間口(mm)1300棚ピッチ(mm)30棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1278×456×30均等積載量(kg/段)80最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30適合ベースなし
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら