カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(399)
  • 作業工具(272)
  • 物流用品(144)
  • 切削工具(134)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • 機構部品(90)
  • 研磨材(77)
  • 電気材料(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 測定用品(34)
  • 安全用品(29)
  • 建築金物(26)
  • メカニカル部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 保管用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 制御機器(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 溶接用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 梱包用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 事務用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 手袋(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(354)
  • 大阪魂(11,012)
  • エスコ(4,082)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(911)
  • PISCO(ピスコ)(711)
  • イマオコーポレーション(615)
  • RS PRO(593)
  • UNION(ユニオン)(576)
  • 水本機械製作所(569)
  • WIDIA(530)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(520)
  • OSG(オーエスジー)(519)
  • ノーブランド(504)
  • グーリング(477)
  • 千代田通商(467)
  • 廣杉計器(439)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(400)
  • LAMP(スガツネ工業)(390)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(379)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(190)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8mm」の検索結果

1,516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷
    バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
    用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1ボルト(mm)(6角)対辺6.35
  • ナット 8mm 20個入 TRUSCO

    ナット 8mm 20個入

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1パック(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番291-9931長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM12×1.00質量(g)117適合チューブ外径(Φmm)8外径(Φmm)8使用圧力10MPa使用流体水・空気・油二面幅(mm)14質量(g/パック)14
  • 両面ハトメアルミ製 8MM 400組入 TRUSCO

    両面ハトメアルミ製 8MM 400組入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。トラスコ品番352-3730材質アルミ(A1100P)質量(g)110使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP内径(mm)8
  • Eリングプライヤー6~8mm TRUSCO

    Eリングプライヤー6~8mm

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1丁
    欠品中
    Eリングの脱着に最適のプライヤーです。 作業がスピーディーに行えます。 光沢研磨仕上げです。
    トラスコ品番280-9877全長(mm)145材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)120種類その他プライヤ材質(グリップ)塩ビコーティングリング使用範囲(mm)6~8
  • プラフック 6MM8MM共通 TRUSCO

    プラフック 6MM8MM共通

    TRUSCO(1件のレビュー)
    739税込813
    1袋(2個)
    当日出荷
    プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
    トラスコ品番488-7611材質ポリエチレン(PE)イエロー質量(g)20縦(mm)30横(mm)100
  • 棚グリップ 5~8mm用 TRUSCO

    棚グリップ 5~8mm用

    TRUSCO
    859税込945
    1個
    当日出荷
    棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
    用途各種施設、店舗、一般住宅トラスコ品番206-5924セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)30材質/仕上亜鉛合金シルバー質量(g)66奥行(mm)27アズワン品番64-8745-49表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用
  • 逆数字刻印セット8mm TRUSCO

    逆数字刻印セット8mm

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番228-5100寸法(mm)8質量(g)1050文字種別数字
  • 逆英字刻印セット8mm TRUSCO

    逆英字刻印セット8mm

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    トラスコ品番228-5304材質/仕上S45C先端焼入質量(g)2800文字種別英字最小寸法(mm)10.0文字寸法(mm)8
  • 両面ハトメ真鍮製 8mm 400組入 TRUSCO

    両面ハトメ真鍮製 8mm 400組入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。トラスコ品番352-3578材質真鍮質量(g)340寸法b(mm)5.5リング内径(Φmm)8使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-P・THP-HP寸法a(Φmm)7.4質量(g/パック)340寸法c(Φmm)14.7
  • エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径8mm) TRUSCO

    エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径8mm)

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1箱(50本)
    当日出荷
    50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36毛丈(mm)12外径(Φmm)8材質(軸)真鍮
  • アルミナボール TRUSCO

    アルミナボール

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1袋
    当日出荷
    摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。
    用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1硬度Hv1200比重3.6以上
  • 3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO

    3/8 9.5mm差込 タップホルダー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
    用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40タイプタップ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
    形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ブレードホース 8X13.5mm TRUSCO

    ブレードホース 8X13.5mm

    TRUSCO
    329税込362
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
  • チューブ外し TRUSCO

    チューブ外し

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    片手で継手からエアーホースを外す工具です。 軽い力で簡単に作業が可能です。 Φ4 Φ6 Φ8mmの3種類のエアーホースに対応 。
    用途Φ4 ・6 ・8mmの3種類のエアーホース外しに。トラスコ品番206-3304全長(mm)168材質/仕上本体:亜鉛ダイカスト、グリップ部:PE樹脂質量(g)335適合チューブ外径(Φmm)4~8色(柄)アズワン品番64-8473-03
  • DINレール・専用金具 TRUSCO

    DINレール・専用金具

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1袋(5本)
    当日出荷
    DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
    用途DIN規格の機器の取り付け用に。材質アルミ合金長さ(mm)1000幅(mm)35取付ピッチ(mm)8
  • ポリカ・FRP用 TRUSCO

    ポリカ・FRP用

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
    用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番215-2840刃数6材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)165穴径(Φmm)20外径(Φmm)165切断能力(mm)3~8刃厚(mm)1.6適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等アズワン品番64-8733-55
  • マグキャッチ 着磁・脱磁器 TRUSCO

    マグキャッチ 着磁・脱磁器

    TRUSCO(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
    用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。トラスコ品番449-9662幅(mm)23厚さ(mm)21全長(mm)48高さ(mm)21質量(g)29奥行(mm)23
  • チップソー(プラスチック用) TRUSCO

    チップソー(プラスチック用)

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
    用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番217-8424材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm):3~8切断能力(mm)3~8アズワン品番64-8733-53
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    899税込989
    1パック(19本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO
    579税込637
    1袋(10本)
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
    形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO

    スナップリング(軸用)(ステンレス)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    699税込769
    1パック(20個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
  • ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCO

    ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)

    TRUSCO(47件のレビュー)
    629税込692
    1パック(80個)
    当日出荷
    ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
    仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(68個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角棒レンチ(T型) TRUSCO

    六角棒レンチ(T型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • Uナット(ステンレス) TRUSCO

    Uナット(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    739税込813
    1パック(6個)
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
  • 両面ハトメ アルミ製 TRUSCO

    両面ハトメ アルミ製

    TRUSCO(28件のレビュー)
    329税込362
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • 二重リンク ステンレス製 TRUSCO

    二重リンク ステンレス製

    TRUSCO(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    手軽に連結作業が可能です。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    749税込824
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    819税込901
    1パック(490個)
    当日出荷
    種類平ワッシャー
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    369税込406
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
...