カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,083)
  • 大阪魂(339)
  • WURTH ELEKTRONIK(204)
  • UNION(ユニオン)(202)
  • オザック精工(163)
  • エスコ(126)
  • アズワン(117)
  • IKO(日本トムソン)(116)
  • SICK(89)
  • コノエ(75)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • 椿本チエイン(59)
  • シンコー(57)
  • フエニックス・コンタクト(57)
  • Festo(55)
  • アイビッグ(54)
  • NSK(日本精工)(51)
  • 三木プーリ(50)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8mm」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(59件のレビュー)
95,980税込105,578
1本
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
69,980税込76,978
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)TRUSCO(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1本
当日出荷
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに材質ステンレス
絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)TRUSCO
55,980税込61,578
1セット(18点)ほか
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格
ふっ素樹脂チューブ TRUSCOふっ素樹脂チューブTRUSCO
53,980税込59,378
1個
当日出荷
熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)透明使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40使用流体空気/ガス/水/薬品主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
A4サイズパンフレットスタンド 10段 TRUSCOA4サイズパンフレットスタンド 10段TRUSCO(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
(カセット)クリアブルー高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22
フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm TRUSCOフレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mmTRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。機長(mm)771~2142ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9171材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)33許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
A4サイズパンフレットスタンド TRUSCOA4サイズパンフレットスタンドTRUSCO
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
(カセット)クリアブルー高さ(mm)1256タイプ傾斜タイプ奥行(mm)491キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22
ロッカー8人用900×515×1790シリンダー錠 TRUSCOロッカー8人用900×515×1790シリンダー錠TRUSCO
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷
人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ8人用シリンダー錠仕様完成品付属品名刺紙(W54.5×H34.7mm)、シリンダー錠8×2枚付トラスコ品番520-8912材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)質量(kg)50ネオグレー高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)900人数8人用1マス有効寸法(間口mm)3931マス有効寸法(高さmm)395生産国日本外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×475×3951マス有効寸法(奥行mm)475
SUS304パンチングクリーンベンチ TRUSCOSUS304パンチングクリーンベンチTRUSCO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
天板をパンチング構造にすることにより埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。別作にてサイズ変更も可能です。
用途研究施設、クリーンルームなど。仕様組立式材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)450奥行(mm)464天板形状パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
チューブカバーヒーター TRUSCOチューブカバーヒーターTRUSCO
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです。 配管の組み替えが多いお客様におすすめです。 耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です。 サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
用途導入系配管や細い配管の加熱に
ステンレスパンチングメタル TRUSCOステンレスパンチングメタルTRUSCO
62,980税込69,278
1枚
7日以内出荷
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000
ステンレス製メッシュテンションラック 高さ1970~2470mm TRUSCOステンレス製メッシュテンションラック 高さ1970~2470mmTRUSCO
72,980税込80,278
1台
当日出荷
伸縮(1978~2478mm)できる支柱を使っており、天井に押し当てることで転倒防止できます。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂高さ(mm)1978~2478パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚段数(段)4棚板調整ピッチ(mm)25
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付・上部パンチングパネル付) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付・上部パンチングパネル付)TRUSCO
71,980税込79,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。 引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 パンチング
材質(キャスター)スチールキャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4
M型引出しユニット透明引出し TRUSCOM型引出しユニット透明引出しTRUSCO
53,980税込59,378
1台
当日出荷
透明高さ(mm)609奥行(mm)307間口(mm)592最大積載量(kg)160荷姿完成品仕切板引出し1個につき1枚付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×609
アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応) TRUSCOアルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応)TRUSCO
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。キャスター付で簡単に移動できます。キャスター付で簡単に移動できます。
材質本体:アルミ押出型材、カセット:ポリスチレン(PS)、キャスター:ナイロン双輪キャスターサイズA4高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)収納寸法・幅(mm)215収納寸法・奥行(mm)22
面ファスナー式編組チューブ TRUSCO面ファスナー式編組チューブTRUSCO
74,980税込82,478
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
フリーテーブル脚付450×450P100玉数16ヶ TRUSCOフリーテーブル脚付450×450P100玉数16ヶTRUSCO
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)450仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8502材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)450質量(kg)18高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×16
Uナット(1種・ステンレス) TRUSCOUナット(1種・ステンレス)TRUSCO
75,980税込83,578
1パック(670個)
当日出荷から翌々日出荷
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
フリーテーブル脚付600×600P100玉数36ヶ TRUSCOフリーテーブル脚付600×600P100玉数36ヶTRUSCO
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)600仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8545材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)600質量(kg)25高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
フリーテーブル脚付450×450P75玉数36ヶ TRUSCOフリーテーブル脚付450×450P75玉数36ヶTRUSCO
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)450仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8529材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)450質量(kg)19高さ(mm)740ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO溶接機用接続ケーブル 1次側TRUSCO(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
SUS304パンチング天板付キャリー TRUSCOSUS304パンチング天板付キャリーTRUSCO
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適です。
用途研究施設、クリーンルームなど。間口(mm)900奥行(mm)450全高(mm)800仕様100V3口タップ付(電源コード2m)テーブル面:パンチング(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)トラスコ品番458-8681質量(kg)19材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×800キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)荷姿完成品キャスター金具ステンレス(SUS304)
ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) TRUSCOローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)TRUSCO
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。
ストローク(mm)天板上下:150材質(天板)メラミン化粧天板厚さ(mm)20昇降方式フリーロック式
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し付)TRUSCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25
フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付) TRUSCOフェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)TRUSCO
57,980税込63,778
1台
当日出荷
深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25
サニタリーマグネット棒(強力型) TRUSCOサニタリーマグネット棒(強力型)TRUSCO
52,980税込58,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2
フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm) TRUSCOフレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm)TRUSCO
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~137肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825RoHS指令(10物質対応)対応
軽量高さ調節式作業台(キャスター付) TRUSCO軽量高さ調節式作業台(キャスター付)TRUSCO
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
高さ調整が808~1018mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 下棚の位置は前・中央・後に取り付け可能です。
種類キャスター付材質(キャスター)ゴム
エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径8mm) TRUSCOエンド型ブラシ(軸径3mm・筒径8mm)TRUSCO
56,980税込62,678
1箱(50本)
当日出荷
50本入のお買い得パックです 軸付なので取り付け交換が容易です コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。毛丈(mm)12外径(Φmm)8軸径(Φmm)3質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36材質(軸)真鍮
まとめ買い クリーナーパーツ TRUSCOまとめ買い クリーナーパーツTRUSCO
69,980税込76,978
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
4個入りのお買い得商品です。パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL3000mm TRUSCOホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL3000mmTRUSCO
58,980税込64,878
1本
7日以内出荷
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)32材質フレーム:スチールホイール:スチールピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:90kgトラスコ品番301-0066質量(kg)15.15寸法A(mm)20/20ホイール幅(mm)25
スチール製メッシュテンションラック TRUSCOスチール製メッシュテンションラックTRUSCO
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
伸縮(1978-2478mm)できる支柱を使っており、天井に押し当てることで転倒防止できます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。シルバー組立時間1人30分棚段数(段)4棚板調整ピッチ(mm)25